絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子
WURTH ELEKTRONIK¥409~税込¥450~1個ほか7日以内出荷仕様シリーズ:WP-SMBU●定格電流:70A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直
Wurth Elektronik, SIMカードコネクタ, Mini SIM Card 6 極, メス 6930
WURTH ELEKTRONIK¥349税込¥3841個7日以内出荷仕様カードタイプ:Mini SIM Card●オス・メス:メス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:17.15mm●幅:24.7mm●深さ:1.8mm●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-CDR Mini SIM SIMカードコネクタ. イジェクタ付きの、WR-CDR Mini SIM 6極ヒンジ付きSIMカードコネクタです。 このWR-CDR Mini SIMカードコネクタは、黒色のLCP絶縁体と金めっきコンタクトを持つ、ライトアングル表面実装コネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H
WURTH ELEKTRONIK¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか7日以内出荷取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
WURTH ELEKTRONIK¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG5
WURTH ELEKTRONIK¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか7日以内出荷取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8
WURTH ELEKTRONIK¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8
WURTH ELEKTRONIK¥1,298~税込¥1,428~1個ほか7日以内出荷取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
WURTH ELEKTRONIK¥21,980~税込¥24,178~1リール(1000個)ほか7日以内出荷取付方式表面実装許容差±20%