商品豆知識
WurthElektronikWE-WPCCワイヤレス電力転送トランスミッタCoilは、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生mの大きいデバイスQi規格準拠リッツ線を使用-市販製品の中で最高のQ値最大15Wまで対応可能(規格外では最大300W)高透磁率シールド繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル高い信頼性
仕様●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHz
アズワン品番65-7112-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7137-58
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHz
アズワン品番65-7112-58
1セット(12個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHz
アズワン品番65-7112-30
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:7.5A●最大直流抵抗:48mΩ●自己共振周波数:20MHz
アズワン品番65-6975-87
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●インダクタンス:24 μ H 、700 nH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:6 A, 13 A●最大直流抵抗:30 mO, 90 mO●自己共振周波数:7 MHz, 63 MHz
アズワン品番65-6978-12
1セット(8個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
Wurth Elektronik WE-SL2 SMT コモンモードラインフィルタは 2 巻数です。20000 μ H インダクタンス、200 mA 定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200 グレード 1 のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス: 50000 Ω 定格電流: 200 mA DC 抵抗: 2.6 Ω 漏洩インダクタンス: 490 nH
仕様●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2
アズワン品番65-6979-82
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2
アズワン品番65-6978-47
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 5.8 μH機能 = トランスミッタ最大直流電流 = 18A最大直流抵抗 = 12mΩ自己共振周波数 = 12MHzQ値 = 100シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 53.5 x 6.5 x 53.5mm高さ = 53.5mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%直径 = 26.3mm奥行き = 1.31mm寸法 = 26.3 x 1.31mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzシリーズ = WE-WPCC最小品質ファクター = 25Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:245 pH●シリーズ:WE-MK●インピーダンス:2. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.5Ω
アズワン品番65-7110-58
1セット(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω
アズワン品番65-6976-35
1セット(2000個)
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:250 μH●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:10 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.6Ω
アズワン品番65-7111-29
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
WurthElektronikWE-CNSWSMTコモンモードラインフィルタは、インダクタンスが105.3μHです。定格電流は90mAです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:105.3μH定格電流:90mADC抵抗:5.5O絶縁テスト電圧:125V
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω
アズワン品番65-6981-34
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6980-75
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-70
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ