「テープ 絶縁」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、PA9T 絶縁を備えています。コンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ キャップパッケージ付きのテープ及びリール
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3212
アズワン品番65-7525-17
1セット(450個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3145
アズワン品番65-7579-42
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール、パッド付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3215
アズワン品番65-7574-75
1セット(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9691
アズワン品番65-7496-64
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9751
アズワン品番65-7487-62
1セット(5個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8937
アズワン品番65-7517-11
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9705
アズワン品番65-7497-64
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8939
アズワン品番65-7527-64
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8758
アズワン品番65-7526-63
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3027
アズワン品番65-7536-60
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3515
アズワン品番65-7539-35
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3476
アズワン品番65-7536-45
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3523
アズワン品番65-7532-17
1セット(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3493
アズワン品番65-7535-51
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3623
アズワン品番65-7539-69
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3507
アズワン品番65-7538-06
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3466
アズワン品番65-7537-68
1セット(2個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3413
アズワン品番65-7539-61
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403
アズワン品番65-7539-89
1セット(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3431
アズワン品番65-7537-05
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3427
アズワン品番65-7537-50
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3096
アズワン品番65-7579-46
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9819
アズワン品番65-7487-61
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9815
アズワン品番65-7499-25
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246
アズワン品番65-7580-86
1セット(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8959
アズワン品番65-7527-08
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8932
アズワン品番65-7521-68
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8947
アズワン品番65-7527-49
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8921
アズワン品番65-7518-96
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8957
アズワン品番65-7527-09
1セット(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8935
アズワン品番65-7530-08
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8943
アズワン品番65-7525-62
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3484
アズワン品番65-7533-89
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3471
アズワン品番65-7535-93
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3521
アズワン品番65-7535-06
1セット(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3398
アズワン品番65-7533-90
1セット(2個)
¥839
税込¥923
欠品中
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3435
アズワン品番65-7536-69
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3429
アズワン品番65-7535-41
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3420
アズワン品番65-7529-02
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ