WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3523
アズワン品番
65-7532-17
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050194
679310124022
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表