18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ:WP-SMBU●定格電流:70A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直
1個ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:4●定格電流:85A●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE基板電源端子. REDCUBE基板スルーホール実装の電源ねじ端子は、低プロファイル設計で内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子は固体物質から切削されているので、スタンピング加工されたコンタクトよりも締め付けトルクが大きくなります。これらのREDCUBEねじ端子は発熱量が低いので、積層用途において最適な電流分配が実現します。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。端子をはんだ付けすると、基板上の機械的安定性が向上します。これらの基板電源端子には、多様なサイズと締め付けトルクの他に、最高で85 Aの定格電流を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル設計 最大85 Aの高い定格電流 発熱量が低い 高い締め付けトルク ピックアンドプレースと自動リフローはんだ付けに最適 基板上の安定性が高い
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:2●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:ライトアングル●Wurth REDCUBE SMT基板電源端子. 高密度のREDCUBE SMT電源端子は省スペース設計で、内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子の接続表面積は広いので、接触抵抗が低くなり、機械的保持力は高くなります。これらのREDCUBE SMT端子はコンパクト設計で、危険な発熱を発生せずに基板上のパッキング密度を高めることができます。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。これらのSMT電源端子には、基板上での保持力を高めるはんだ付けペグが付属しています(品番7466310x及び7466313x)。. 特長と利点. 省スペース設計 50 Aの高電流容量 発熱量が低い パッキング密度が高い 自動ピックアンドプレースとリフローはんだ付けに最適 基板の保持力を高めるはんだ付けペグを用意
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:16●定格電流:240A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M6●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:9●定格電流:160A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)