「直流電流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
欠品中
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 900mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 190mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 19mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 19 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6980-75
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-86
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-70
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-35
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:147mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13.5MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7138-03
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 860 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm奥行き = 16mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 16mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 14mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 110mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 11mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 630 μH最大直流電流 = 3.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 175mΩ許容差 = ±20%直径 = 31mm奥行き = 15mm寸法 = 31 (Dia.) x 15mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 13mmシリーズ = WE-SI最大動作温度 = +85℃Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 25mm奥行き = 17mm高さ = 26.5mm寸法 = 25 x 17 x 26.5mmリードピッチ = 10.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
WurthElektronikWE-WPCCワイヤレス電力転送トランスミッタCoilは、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生mの大きいデバイスQi規格準拠リッツ線を使用-市販製品の中で最高のQ値最大15Wまで対応可能(規格外では最大300W)高透磁率シールド繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル高い信頼性
仕様●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHz
アズワン品番65-7112-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-7112-02
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6974-81
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6981-07
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.15 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.15 μ H 定格インダクタンス: 0.144 μ H 定格電流: 37A
仕様●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番65-6980-94
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47000 μ信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7108-63
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6980-74
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.3A●最大直流抵抗:220mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-11
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6981-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-48
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-90
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6977-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-24
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:24A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-02
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMT
アズワン品番65-6975-83
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:660mA●最大直流抵抗:970mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.4MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-83
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ