74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871 アズワン品番65-7526-16
1袋(20個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8908 アズワン品番65-7530-42
1袋(1000個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8890 アズワン品番65-7522-24
1袋(1000個)
60,980 税込67,078
欠品中

仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8913 アズワン品番65-7527-36
1袋(1000個)
97,980 税込107,778
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903 アズワン品番65-7526-76
1袋(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8912 アズワン品番65-7521-76
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8885 アズワン品番65-7521-84
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8904 アズワン品番65-7522-83
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897 アズワン品番65-7530-45
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907 アズワン品番65-7522-82
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877 アズワン品番65-7525-48
1袋(1000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884 アズワン品番65-7515-91
1袋(1000個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8896 アズワン品番65-7530-43
1袋(1000個)
62,980 税込69,278
欠品中

。Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914 アズワン品番65-7526-85
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909 アズワン品番65-7530-44
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8880 アズワン品番65-7528-36
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8893 アズワン品番65-7502-39
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8939 アズワン品番65-7527-64
1セット(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8931 アズワン品番65-7527-26
1セット(1000個)
439,800 税込483,780
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8958 アズワン品番65-7528-38
1セット(1000個)
529,800 税込582,780
欠品中

。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8873 アズワン品番65-7527-27
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8918 アズワン品番65-7517-77
1セット(1000個)
359,800 税込395,780
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8863 アズワン品番65-7525-26
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(89個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8862 アズワン品番65-7516-77
1セット(89個)
9,498 税込10,448
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8937 アズワン品番65-7517-11
1セット(5個)
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8894 アズワン品番65-7527-84
1セット(46個)
10,980 税込12,078
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8925 アズワン品番65-7524-50
1セット(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8920 アズワン品番65-7526-17
1セット(1500個)
529,800 税込582,780
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8857 アズワン品番65-7526-97
1袋(2300個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8899 アズワン品番65-7516-49
1セット(42個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8938 アズワン品番65-7518-65
1セット(1500個)
689,800 税込758,780
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8934 アズワン品番65-7526-84
1セット(1500個)
659,800 税込725,780
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(51個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8886 アズワン品番65-7527-94
1セット(51個)
10,980 税込12,078
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8926 アズワン品番65-7527-10
1セット(1000個)
399,800 税込439,780
欠品中

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8875 アズワン品番65-7529-83
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8861 アズワン品番65-7530-04
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8953 アズワン品番65-7525-27
1セット(1000個)
499,800 税込549,780
欠品中

仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8951 アズワン品番65-7522-84
1セット(1500個)
759,800 税込835,780
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8867 アズワン品番65-7523-71
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8892 アズワン品番65-7525-64
1セット(46個)
10,980 税込12,078
欠品中