WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8913
アズワン品番
65-7527-36
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64173054
653015113322
¥
94,100
¥
87,980
値下げ
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表