基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
- 仕様
- ●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8934
- アズワン品番
- 65-7526-84
- 内容量
- 1セット(1500個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























