「M10 1.25」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8890
アズワン品番65-7522-24
1袋(1000個)
¥60,980
税込¥67,078
欠品中
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8908
アズワン品番65-7530-42
1袋(1000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8913
アズワン品番65-7527-36
1袋(1000個)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903
アズワン品番65-7526-76
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897
アズワン品番65-7530-45
1袋(10個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8885
アズワン品番65-7521-84
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8912
アズワン品番65-7521-76
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8904
アズワン品番65-7522-83
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907
アズワン品番65-7522-82
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8896
アズワン品番65-7530-43
1袋(1000個)
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8891
アズワン品番65-7527-61
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914
アズワン品番65-7526-85
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909
アズワン品番65-7530-44
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8870
アズワン品番65-7528-13
1袋(1000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877
アズワン品番65-7525-48
1袋(1000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884
アズワン品番65-7515-91
1袋(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8873
アズワン品番65-7527-27
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8863
アズワン品番65-7525-26
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8931
アズワン品番65-7527-26
1セット(1000個)
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8918
アズワン品番65-7517-77
1セット(1000個)
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8958
アズワン品番65-7528-38
1セット(1000個)
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8939
アズワン品番65-7527-64
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8937
アズワン品番65-7517-11
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8875
アズワン品番65-7529-83
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8861
アズワン品番65-7530-04
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8867
アズワン品番65-7523-71
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(109個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8859
アズワン品番65-7524-19
1セット(109個)
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8926
アズワン品番65-7527-10
1セット(1000個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8953
アズワン品番65-7525-27
1セット(1000個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8899
アズワン品番65-7516-49
1セット(42個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8938
アズワン品番65-7518-65
1セット(1500個)
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8865
アズワン品番65-7530-53
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8940
アズワン品番65-7524-27
1セット(1000個)
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8944
アズワン品番65-7527-82
1セット(1000個)
¥479,800
税込¥527,780
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8901
アズワン品番65-7528-56
1セット(42個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8936
アズワン品番65-7531-06
1セット(1000個)
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8858
アズワン品番65-7528-77
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8856
アズワン品番65-7523-17
1袋(10個)
¥779
税込¥857
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8922
アズワン品番65-7524-55
1セット(1000個)
¥379,800
税込¥417,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ