カテゴリ
- 制御機器(151)
- 電気材料(148)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 三菱ふそう(369)
- StarTech.com(349)
- ホンダ(342)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(317)
- RS PRO(248)
- SPARKFUN(174)
- エレコム(117)
- brembo(110)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- イトーキ(106)
- AMPHENOL(95)
- サンワサプライ(83)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(82)
- シュナイダーエレクトリック(81)
- onsemi(76)
- ASUS(エイスース)(70)
- メディアカバーマーケット(65)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「brt」の検索結果

HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個6日以内出荷HDMI基板実装コネクタ。Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282アズワン品番65-7785-92
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862アズワン品番65-7531-46
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(200個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3452アズワン品番65-7532-89
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,3781袋(500個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オスライトアングルヘッダはナイロン 66 絶縁です。ベージュ色。コンタクトは銅合金製 打ち抜きコンタクトを備えています仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:リバースライトアングル●コード番号:211-2954アズワン品番65-7535-04
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3263アズワン品番65-7537-84
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3447アズワン品番65-7538-09
基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601個7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3382アズワン品番65-7539-47
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3375アズワン品番65-7535-62
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(200個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3470アズワン品番65-7537-70
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8782アズワン品番65-7530-90
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3369アズワン品番65-7536-96
基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3346アズワン品番65-7538-70
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3427アズワン品番65-7537-50
Board-to-Board Conn. Design Kit - WR-BTB
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BTB キットは、各種の基板対基板コネクタで構成RoHS対応(2022年10月現在) 15 個のアイテムで構成されます仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:基板対基板キット●キット内容:基板対基板コネクタ●コード番号:230-2908アズワン品番65-7570-97
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3616アズワン品番65-7538-99
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 28個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,598税込¥5,0581セット(28個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3605アズワン品番65-7534-65
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3490アズワン品番65-7533-82
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3485アズワン品番65-7537-76
プラグハウジング 10極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3308アズワン品番65-7534-58
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2911アズワン品番65-7919-53
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥69,980税込¥76,9781箱(300個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M3 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2892アズワン品番65-7919-96
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 12mm 1箱 2500個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801箱(2500個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2896アズワン品番65-7919-37
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥669税込¥7361袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6436アズワン品番65-7527-71
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8830アズワン品番65-7530-41
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8819アズワン品番65-7517-45
コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8729アズワン品番65-7517-15
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-MM 遷移コネクタには、コンタクトが打ち抜きされています。コンタクトはりん青銅製です。ニッケルめっき上につや消しスズが施されています仕様●極数:22●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3599アズワン品番65-7538-98
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 29個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,798税込¥5,2781セット(29個)7日以内出荷。Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6403アズワン品番65-7529-27
コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(10個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3012アズワン品番65-7537-56
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(31個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3052アズワン品番65-7532-79
コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3058アズワン品番65-7524-26
ZIF Conn. Design Kit - 222 Comp. WR-FPC
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-FPC キットは、ZIF コネクタとフラットフレキシブルケーブルで構成RoHS対応(2022年10月現在) 222 項目から構成されます仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:フラットフレキシブルケーブル、ZIF コネクタ●コード番号:230-2910アズワン品番65-7571-73
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8749アズワン品番65-7528-81
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥66,980税込¥73,6781セット(140個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8800アズワン品番65-7529-61
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8790アズワン品番65-7519-03
基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681セット(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8941アズワン品番65-7527-58
コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PP 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2881アズワン品番65-7697-55
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8923アズワン品番65-7515-92
キャップ USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ C USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PE 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●種類:キャップ●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2885アズワン品番65-7581-24