曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik オスライトアングルヘッダはナイロン 66 絶縁です。ベージュ色。コンタクトは銅合金製 打ち抜きコンタクトを備えています

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:リバースライトアングル●コード番号:211-2954
アズワン品番
65-7535-04
内容量
1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6609217461900811021
75,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする