機構部品(電子部品) (21) コネクタ・コネクタ付ケーブル (1) FA用ケーブル (85) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZIF Conn. Design Kit - 222 Comp. WR-FPC WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FPC キットは、ZIF コネクタとフラットフレキシブルケーブルで構成RoHS対応(2022年10月現在) 222 項目から構成されます
仕様 ●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:フラットフレキシブルケーブル、ZIF コネクタ●コード番号:230-2910 アズワン品番 65-7571-73
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799 アズワン品番 65-7498-43
FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9858 アズワン品番 65-7499-32
FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9828 アズワン品番 65-7498-09
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5 表面実装 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 679,800税込 ¥ 747,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:45 type:horizontal 長さ:28.9mm 動作電圧:50 V ac
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3091 アズワン品番 65-7582-21
FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:24 type:vertical 長さ:18.4 mm 動作電圧:50 V ac
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3097 アズワン品番 65-7579-43
FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3096 アズワン品番 65-7579-46
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847 アズワン品番 65-7486-27
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845 アズワン品番 65-7497-06
FPC/FFC コネクタ 36極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:36●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9837 アズワン品番 65-7498-61
FPC/FFC コネクタ 33極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:33●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9856 アズワン品番 65-7497-29
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9839 アズワン品番 65-7486-74
FPC/FFC コネクタ 32極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9819 アズワン品番 65-7487-61
FPC/FFC コネクタ 28極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9815 アズワン品番 65-7499-25
FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098 アズワン品番 65-7581-62
FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは PPS 絶縁体で作られ、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:4 type:horizontal 長さ:11 mm 動作電圧:125 V ac
仕様 ●入数:1リール(1500個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3088 アズワン品番 65-7573-37
FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9810 アズワン品番 65-7490-53
FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830 アズワン品番 65-7499-05
FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9832 アズワン品番 65-7490-73
FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9823 アズワン品番 65-7491-22
FPC/FFC コネクタ 33極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:33●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9821 アズワン品番 65-7491-07
FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9808 アズワン品番 65-7499-63
FPC/FFC コネクタ 22極 0.5 表面実装 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:22 type:horizontal 長さ:17.4 mm 動作電圧:50 V ac
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3093 アズワン品番 65-7696-75
FPC/FFC コネクタ 14極 0.5 表面実装 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、TOP コンタクト構成です。この FPC コネクタは、LCP 絶縁体から製造され、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:14 type:vertical 長さ:13.4mm 動作電圧:50 V ac
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●極数:14●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3095 アズワン品番 65-7579-32
FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3089 アズワン品番 65-7581-84
FPC/FFC コネクタ 22極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3094 アズワン品番 65-7575-90
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:686●コード番号:205-3092 アズワン品番 65-7581-96
FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825 アズワン品番 65-7499-57
FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9852 アズワン品番 65-7489-30
FPC/FFC コネクタ 9極 1mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:9●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9795 アズワン品番 65-7490-28
FPC/FFC コネクタ 11極 1mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:11●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9797 アズワン品番 65-7498-57
FPC/FFC コネクタ 32極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9817 アズワン品番 65-7489-14
FPC/FFC コネクタ 28極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9813 アズワン品番 65-7490-95
FPC/FFC コネクタ 36極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:36●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9835 アズワン品番 65-7497-26
FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9801 アズワン品番 65-7490-26