仕様インダクタンス = 43 μH最大直流電流 = 2.6A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 60mΩ許容差 = ±20%直径 = 13mm奥行き = 6.5mm寸法 = 13 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 4.5mmシリーズ = WE-FI最大動作温度 = +105℃Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
関連キーワード