37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。
用途床の清掃
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。
用途床の清掃
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
長さ(mm)1130 トラスコ品番796-1634 材質ステンレス 質量(g)289 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-39
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
トラスコ品番202-0040 質量(g)1445 アズワン品番64-9295-40
1箱(5本)
10,980 税込12,078
当日出荷

特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分 グレー トラスコ品番796-1898 質量(g)55 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番64-9295-89
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐熱温度は140℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
トラスコ品番202-9353 材質ポリブチレンテレフタレート 厚さ(mm)50 サイズL 材質(本体)ステンレス 質量(g)64 線径(Φmm)0.5 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140℃ アズワン品番64-1124-56
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス 耐熱温度(℃)130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1200 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)233 耐熱温度(℃)120
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230 材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm)300 質量(g)289 耐熱温度(℃)120
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番201-8449 長さ(mm)80 質量(g)16 材質(毛)PPS 耐熱温度(℃)220 アズワン品番64-9294-74 線径(mm)0.5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番202-1610 長さ(mm)233 質量(g)56 材質(毛)PPS 耐熱温度(℃)220 アズワン品番64-9294-73 線径(mm)0.5
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53 タイプハード 線径(Φmm)0.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40 耐熱温度(℃)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。「バーキュートプラス衛生管理用ほうき」「バーキュートプラス衛生管理用ほうきクネットタイプ」専用の交換用柄です。
トラスコ品番362-4456 アズワン品番64-9296-16
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3171 質量(g)279 アズワン品番64-9295-61 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
質量(g)53 タイプソフト 線径(Φmm)0.35 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×40 耐熱温度(℃)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。 仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプバーキンタ トラスコ品番856-3153 材質本体:SUS、ブラシ:PBT グレー 質量(g)56 縦(mm)215 横(mm)6 耐熱温度(℃)140℃ 毛丈25mm アズワン品番64-9294-71 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

毛に金属検出機対応素材を使用しています。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途細い隙間の汚れの清掃に。 仕様バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタ トラスコ品番856-3154 材質本体:SUS、ブラシ:PBT グレー 質量(g)16 縦(mm)80 横(mm)6 耐熱温度(℃)140℃ 毛丈25mm アズワン品番64-9294-72 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

外径は食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
用途配管の清掃 トラスコ品番362-4460 アズワン品番64-9294-46
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3170 質量(g)298 アズワン品番64-9295-09 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷

HACCP対応です。 特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Lサイズ(Φ0.5) 厚さ(mm)50 質量(g)64 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5) トラスコ品番796-1791 厚さ(mm)40 質量(g)53 縦(mm)150 横(mm)80 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3169 質量(g)347 アズワン品番64-5184-82 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm)1130 トラスコ品番856-3168 質量(g)366 アズワン品番64-5184-81 2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
トラスコ品番363-3819 アズワン品番64-9294-99
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1165
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)1445
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて使いやすいほうきです。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm)300 質量(g)120 タイプソフト 耐熱温度(℃)120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。「バーキュートプラス衛生管理用ほうき」「バーキュートプラス衛生管理用ほうきクネットタイプ」専用の交換用柄です。
トラスコ品番434-3006 材質SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント) 長さ(mm)720
1箱(5本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)500
1箱(5本)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。
質量(g)600
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)53 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)52 線径(Φmm)0.35 縦(mm)215 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バーキュートパイプクリーンブラシと別売りの専用ハンドルが接続できる、長さ調節用ジョイントです。 仕様バーテック パイプクリーンブラシ ジョイント トラスコ品番856-3167 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)1000 質量(g)73 アズワン品番64-9294-44 2018年トラスコ掲載ページ9 0315
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)13 縦(mm)75 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)15 質量(g)12 線径(Φmm)0.35 縦(mm)75 横(mm)5 耐熱温度(℃)140
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ162mmのハンドルのため、力を伝えやすく、配管・パイプ・機械の細部清掃に適しています。バーキュートプラス パイプクリーン専用のハンドルです。バーキュートプラス パイプクリーンブラシと組み合わせてご使用ください。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●サイズ(L):162×W23×H20●材質:ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS304)●重量:28g●対応ネジ径:M4 アズワン品番65-8662-91
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷