500件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップチャック(MT) VERTEX(バーテックス)

    タップチャック(MT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    100日以内出荷
    タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。
    振れ精度(mm)0.05
  • タッチポイントセンサ 非磁性コーティング VERTEX(バーテックス)

    タッチポイントセンサ 非磁性コーティング

    VERTEX(バーテックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    加工物端面に測定子を当てるだけで、位置決めができます。汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です。
    材質測定子:非磁性コーティング
  • ソフト口金 VERTEX(バーテックス)

    ソフト口金

    VERTEX(バーテックス)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    100日以内出荷
    MCパワーバイス用口金
    用途固定側質量(kg)7.2
  • セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    100日以内出荷
    ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応並列使用が可能
    質量(kg)21精度並列:0.02/100mm以内
  • スーパーオープンボール盤バイス VERTEX(バーテックス)

    スーパーオープンボール盤バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    V溝付きで丸棒もつかみやすいです。
    質量(kg)9.8
  • スピンドルテーパワイパ VERTEX(バーテックス)

    スピンドルテーパワイパ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    ワイパ交換式でエコロジーです。本体です。ワイパ2組付き。
    テーパー40
  • ストレートシャンクアーバ VERTEX(バーテックス)

    ストレートシャンクアーバ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    翌々日出荷
    キーレスチャック等のJTホルダを取り付けるアーパです。
    材質S45C硬度HRC50±2
  • ストレートコレット VERTEX(バーテックス)

    ストレートコレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    ミーリングチャック用のコレットです。
  • ガイドブロック(4個セット) VERTEX(バーテックス)

    ガイドブロック(4個セット)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥8,798税込¥9,678
    1組
    翌々日出荷
    テーブルにバイスなどをセットする際に使用します。
    材質S45C
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • エアマシンバイス VERTEX(バーテックス)

    エアマシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    100日以内出荷
    並列使用が可能です。チェックバルブ内臓
    その他在庫:FCD60質量(kg)51精度並列:0.02/100mm以内
  • アングルミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    アングルミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    三次元に任意の角度に調節でき、クサビボルトで強固に固定できます。
    材質FC25傾斜角度(°)水平から垂直に90、左右に45旋回角度(°)360
  • Zゼロセッタ VERTEX(バーテックス)

    Zゼロセッタ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌々日出荷
    底面マグネットで取り付け自在。
    ストローク(mm)2目盛(mm)ゲージ:0.01
  • VNC125用 プレーンジョー VNC-5PJ VERTEX(バーテックス)

    VNC125用 プレーンジョー VNC-5PJ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    100日以内出荷
    MC油圧バイス用プレーンジョー
  • VNC100用 ハンドルユニット VNC-4AD VERTEX(バーテックス)

    VNC100用 ハンドルユニット VNC-4AD

    VERTEX(バーテックス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    100日以内出荷
    ハンドルを垂直方向に変換します。軽量で取り付けand取り外しも容易です。
  • NTフェイスミルアーバ VERTEX(バーテックス)

    NTフェイスミルアーバ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    100日以内出荷
    正面フライスに最適です。
    テーパー取付:BT40
  • MC油圧バイス VERTEX(バーテックス)

    MC油圧バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付きです。
    材質FCD精度並列:0.02/100mm以内
  • MC油圧バイス VERTEX(バーテックス)

    MC油圧バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    100日以内出荷
    口金の深さが120mm強あるので、高さのあるワークも保持できます。
    材質FCD60質量(kg)85.8精度並列:0.02/100mm以内
  • K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    K型油圧マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    100日以内出荷
    上部バイス部は左右360°回転可能です。
    材質FC25質量(kg)108
  • K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    K型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    100日以内出荷
    口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能 回転台付
    材質鋳鉄
  • F型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    F型油圧マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    各部にわたり丈夫で、耐久性のある設計です。大きな開口幅と優れ操作性です。
    材質FC25
  • F型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    100日以内出荷
    口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能
    材質鋳鉄質量(kg)34.7
  • ERスプリングコレット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • ERストレートコレットチャック用 ナット VERTEX(バーテックス)

    ERストレートコレットチャック用 ナット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    100日以内出荷
    ERストレートコレットチャック用のナットです。
  • ERストレートコレットチャック用 スパナ VERTEX(バーテックス)

    ERストレートコレットチャック用 スパナ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    100日以内出荷
    ERコレットチャック用のスパナです。
  • ERストレートコレットチャック スリム VERTEX(バーテックス)

    ERストレートコレットチャック スリム

    VERTEX(バーテックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    細かな作業に適したスリムタイプです。
    シャンクST25コレットER20
  • ERストレートコレットチャック スリム VERTEX(バーテックス)

    ERストレートコレットチャック スリム

    VERTEX(バーテックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    100日以内出荷
    細やかな作業に適したスリムタイプです。
    コレットER8
  • ERコレットチャックホルダ VERTEX(バーテックス)

    ERコレットチャックホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    100日以内出荷
    ナットは標準付属、スパナは別売りです。
  • 3/8 ホース0.15(M) (2本入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 ホース0.15(M) (2本入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)44.5流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 オネジバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 オネジバルブ(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥3,498税込¥3,848
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)44.5流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/4 ダブルソケット(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/4 ダブルソケット(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,098税込¥2,308
    1式
    翌々日出荷
    3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14最小曲げ半径(mm)64.5流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/4 Y型フィッティング1/2(2個入) VERTEX(バーテックス)

    3/4 Y型フィッティング1/2(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1式
    翌々日出荷
    3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14最小曲げ半径(mm)64.5流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3爪ロータリーチャック VERTEX(バーテックス)

    3爪ロータリーチャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    硬爪タイプです。
    質量(kg)18
  • 1/4 丸ノズル1/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 丸ノズル1/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 マニホールド VERTEX(バーテックス)

    1/4 マニホールド

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 プライヤ VERTEX(バーテックス)

    1/4 プライヤ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 90゜スプレーバーノズル(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 90゜スプレーバーノズル(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 丸ノズル1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 丸ノズル1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 コネクタPT1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 コネクタPT1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 90゜スプレーバーノズル(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 90゜スプレーバーノズル(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他