500件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4 90゜L型ノズル1/4(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 90゜L型ノズル1/4(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 90゜L型ノズル1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 90゜L型ノズル1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 サイドフローノズル(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 サイドフローノズル(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 90゜L型ノズル1/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 90゜L型ノズル1/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 フレアノズル1(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 フレアノズル1(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/4 フラットノズル3/8(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 フラットノズル3/8(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥939税込¥1,033
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1/2 フレアノズル1 1/4(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 フレアノズル1 1/4(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • VNC160用 プレーンジョー VNC-6PJ VERTEX(バーテックス)

    VNC160用 プレーンジョー VNC-6PJ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    100日以内出荷
    MC油圧バイス用プレーンジョー
  • 固定ウェッジ VERTEX(バーテックス)

    固定ウェッジ

    VERTEX(バーテックス)
    1個
    欠品中
    フレックスバイス用の追加ブロックです。
  • VNC100用 プレーンジョー VNC-4PJ VERTEX(バーテックス)

    VNC100用 プレーンジョー VNC-4PJ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥9,498税込¥10,448
    1組
    100日以内出荷
    MC油圧バイス用プレーンジョー
  • 可動ウェッジ VERTEX(バーテックス)

    可動ウェッジ

    VERTEX(バーテックス)
    1個
    欠品中
    フレックスバイス用の追加ブロックです。
  • VNC160用 ハンドルユニット VNC-6AD VERTEX(バーテックス)

    VNC160用 ハンドルユニット VNC-6AD

    VERTEX(バーテックス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    100日以内出荷
    ハンドルを垂直方向に変換します。軽量で取り付けand取り外しも容易です。
  • 可動ツメ VERTEX(バーテックス)

    可動ツメ

    VERTEX(バーテックス)
    1個
    欠品中
    フレックスバイス用の追加ブロックです。
  • VNC125用 ハンドルユニット VNC-5AD VERTEX(バーテックス)

    VNC125用 ハンドルユニット VNC-5AD

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    100日以内出荷
    ハンドルを垂直方向に変換します。軽量で取り付けand取り外しも容易です。
  • K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    K型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    100日以内出荷
    口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能 回転台付
    材質鋳鉄質量(kg)76
  • MCパワーバイス VERTEX(バーテックス)

    MCパワーバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。
    材質FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • アングルミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    アングルミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    翌々日出荷
    三次元に任意の角度に調節でき、クサビボルトで強固に固定できます。
    材質FC25傾斜角度(左右)(°)45傾斜角度(°)【水平から垂直】90旋回角度(°)360
  • ワークストッパ VERTEX(バーテックス)

    ワークストッパ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    ワークの当て止め等の位置決めに最適です。高さと方向が自由に調節でき同一形状のワークのセッティングが短時間に確実に行えます。
    材質アルミ合金
  • F型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    F型油圧マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    各部にわたり丈夫で、耐久性のある設計です。大きな開口幅と優れ操作性です。
    材質FC25
  • K型油圧マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    K型油圧マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    上部バイス部は左右360°回転可能です。
    材質FC25
  • ユニバーサルマシンバイス VERTEX(バーテックス)

    ユニバーサルマシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    翌々日出荷
    各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。左右47°の傾斜が可能で、クサビボルトで強固に固定できます。上部バイス部は左右360°回転可能です。
    材質FC30
  • MC油圧バイス VERTEX(バーテックス)

    MC油圧バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付きです。
    材質FCD精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • エアマシンバイス VERTEX(バーテックス)

    エアマシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥409,800~税込¥450,780~
    1台
    100日以内出荷
    並列使用が可能です。チェックバルブ内臓
    備考【在庫】FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応並列使用が可能
    精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • 油圧式傾斜式バイス VERTEX(バーテックス)

    油圧式傾斜式バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
    各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。左右47°の傾斜が可能で、クサビボルトで強固に固定できます。上部バイス部は左右360°回転可能です。
    材質FC25傾斜角度(°)【水平から垂直】50旋回角度(°)360
  • K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    K型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌々日出荷
    口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能回転台付浮き上がり防止機能付き
    材質鋳鉄
  • MC油圧バイス VERTEX(バーテックス)

    MC油圧バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥409,800~税込¥450,780~
    1台
    100日以内出荷
    口金の深さが120mm強あるので、高さのあるワークも保持できます。
    材質FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • スーパーオープンバイス VERTEX(バーテックス)

    スーパーオープンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌々日出荷
    上部バイスは左右360°回転可能です。
    材質FC25旋回角度(°)360
  • ダブルクランプバイス VERTEX(バーテックス)

    ダブルクランプバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    2個のワークを同時にクランプできます。
    精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • ユニバーサルMC油圧バイス VERTEX(バーテックス)

    ユニバーサルMC油圧バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    100日以内出荷
    並列使用が可能です。垂直取付、側面取付でも使用可能です。
    精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • 回転付クイックバイス VERTEX(バーテックス)

    回転付クイックバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷
    上部バイス部は360°回転、前後50mmスライド可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるのでワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。ボール盤での使用に便利です。
    材質FC25旋回角度(°)360
  • マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    幅に対して口開きが広く、スペースを有効に使えます。
    質量(kg)17.7
  • 油圧スーパーオープンバイス VERTEX(バーテックス)

    油圧スーパーオープンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    100日以内出荷
    並列使用が可能です。口金幅に対して開きが大きいです。
    精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • ガイドブロック(4個セット) VERTEX(バーテックス)

    ガイドブロック(4個セット)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1組
    翌々日出荷
    テーブルにバイスなどをセットする際に使用します。
    材質S45C
  • F型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    100日以内出荷
    口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能
    材質鋳鉄
  • スーパーオープンマシンバイス VERTEX(バーテックス)

    スーパーオープンマシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    100日以内出荷
    幅に対して口開きが広く、スペースを有効に使えます。
    質量(kg)17.3
  • センタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    センタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    両方の口金が同時に可動し、ワークは常にバイス中央でクランプできます。並列使用が可能です。
    精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • F型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    翌々日出荷
    口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能浮き上がり防止機能付き
    材質鋳鉄
  • スーパーオープンボール盤バイス VERTEX(バーテックス)

    スーパーオープンボール盤バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷
    V溝付きで丸棒もつかみやすいです。
  • スーパーオープンバイス VERTEX(バーテックス)

    スーパーオープンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌々日出荷
    口開きが非常に広いバイスです。フライス盤に取り付け、主に粗加工用に使用します。
    材質FC25