カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: VERTEX(バーテックス)のすべての商品
特価

1/4 90゜L型ノズル1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 90゜L型ノズル1/2(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,798税込¥1,9781式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 サイドフローノズル(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 90゜L型ノズル1/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 フレアノズル1(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 フラットノズル3/8(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥939税込¥1,0331式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 フレアノズル1 1/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
VNC160用 ハンドルユニット VNC-6AD
VERTEX(バーテックス)¥119,800税込¥131,7801個100日以内出荷ハンドルを垂直方向に変換します。軽量で取り付けand取り外しも容易です。
VNC125用 ハンドルユニット VNC-5AD
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801個100日以内出荷ハンドルを垂直方向に変換します。軽量で取り付けand取り外しも容易です。
アングルミーリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥92,980~税込¥102,278~1台翌々日出荷三次元に任意の角度に調節でき、クサビボルトで強固に固定できます。材質FC25傾斜角度(左右)(°)45傾斜角度(°)【水平から垂直】90旋回角度(°)360
ワークストッパ
VERTEX(バーテックス)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷ワークの当て止め等の位置決めに最適です。高さと方向が自由に調節でき同一形状のワークのセッティングが短時間に確実に行えます。材質アルミ合金
F型油圧マシンバイス
VERTEX(バーテックス)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷各部にわたり丈夫で、耐久性のある設計です。大きな開口幅と優れ操作性です。材質FC25
ユニバーサルマシンバイス
VERTEX(バーテックス)¥209,800~税込¥230,780~1台翌々日出荷各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。左右47°の傾斜が可能で、クサビボルトで強固に固定できます。上部バイス部は左右360°回転可能です。材質FC30
MC油圧バイス
VERTEX(バーテックス)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付きです。材質FCD精度(mm)【並列】0.02/100以内
エアマシンバイス
VERTEX(バーテックス)¥409,800~税込¥450,780~1台100日以内出荷並列使用が可能です。チェックバルブ内臓備考【在庫】FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
セルフセンタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から100日以内出荷ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応並列使用が可能精度(mm)【並列】0.02/100以内
油圧式傾斜式バイス
VERTEX(バーテックス)¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。左右47°の傾斜が可能で、クサビボルトで強固に固定できます。上部バイス部は左右360°回転可能です。材質FC25傾斜角度(°)【水平から垂直】50旋回角度(°)360
MC油圧バイス
VERTEX(バーテックス)¥409,800~税込¥450,780~1台100日以内出荷口金の深さが120mm強あるので、高さのあるワークも保持できます。材質FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
ユニバーサルMC油圧バイス
VERTEX(バーテックス)¥479,800~税込¥527,780~1台100日以内出荷並列使用が可能です。垂直取付、側面取付でも使用可能です。精度(mm)【並列】0.02/100以内
回転付クイックバイス
VERTEX(バーテックス)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷上部バイス部は360°回転、前後50mmスライド可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるのでワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。ボール盤での使用に便利です。材質FC25旋回角度(°)360
油圧スーパーオープンバイス
VERTEX(バーテックス)¥179,800~税込¥197,780~1台100日以内出荷並列使用が可能です。口金幅に対して開きが大きいです。精度(mm)【並列】0.02/100以内
センタリングバイス
VERTEX(バーテックス)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷両方の口金が同時に可動し、ワークは常にバイス中央でクランプできます。並列使用が可能です。精度(mm)【並列】0.02/100以内