絞り込み
ブランド
  • VERTEX(バーテックス)
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,419)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
  • 日東工器(1,767)
  • TRUSCO(1,550)
  • RS PRO(1,544)
  • BAHCO(バーコ)(1,499)
  • SK11(1,393)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • 工進(1,170)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(1,021)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(936)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 砥石バランサ VERTEX(バーテックス)

    砥石バランサ

    VERTEX(バーテックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ウレタンショックレスハンマ VERTEX(バーテックス)

    ウレタンショックレスハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質打撃面:液体ポリウレタン硬化剤硬度90~95A材質(柄部)ソフトTPR
  • ステンレス精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。
    材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
  • フランジ付セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    フランジ付セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質SK2硬度HRC54±2
  • 精密マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    精密マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付き
    精度(mm)並列:0.02/100以内
  • フリーアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
    質量(kg)17
  • フリーアングルテーブル VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • フレックスバイス VERTEX(バーテックス)

    フレックスバイス

    VERTEX(バーテックス)
    1台
    欠品中
    同時に複数のワークをセットできるので、段取り時間の短縮につながります。
    材質工具鋼硬度HRC55以上
  • フリーアングルバイス VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルバイス

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • クイックベンチバイス VERTEX(バーテックス)

    クイックベンチバイス

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm
    移動距離(mm)口金:8
  • アーバープレス VERTEX(バーテックス)

    アーバープレス

    VERTEX(バーテックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは別売です。(オプション)
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは標準付属品です。
  • ヘッド交換式樹脂ハンマ VERTEX(バーテックス)

    ヘッド交換式樹脂ハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド交換式ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質(柄部)TPV材質(ヘッド)UPE樹脂
  • ハンマヘッド VERTEX(バーテックス)

    ハンマヘッド

    VERTEX(バーテックス)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
  • ハンマヘッド VERTEX(バーテックス)

    ハンマヘッド

    VERTEX(バーテックス)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    交換用のハンマヘッド 1個。ハンマ1本には2個使用します。
  • キーレスドリルチャックホルダ(ST) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(ST)

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    STシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
  • キーレスドリルチャックホルダ(NT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(NT)

    VERTEX(バーテックス)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    NTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • キーレスドリルチャックホルダ(MT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(MT)

    VERTEX(バーテックス)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • キーレスドリルチャックホルダ(BT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(BT)

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1本ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    BTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • ドリル研磨機 VERTEX(バーテックス)

    ドリル研磨機

    VERTEX(バーテックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    誰でも簡単に正確なHSS・超硬ドリル(要オプション)の円錐研磨が可能です。Xシンニングが可能です。
  • キーレスドリルチャック VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    チャックハンドルが不要で迅速・確実にドリルの着脱ができます。フックスパナ(別売)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05/50以内
  • アイシールド VERTEX(バーテックス)

    アイシールド

    VERTEX(バーテックス)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    作業者の目を切り粉の飛散等から保護します。
    質量(kg)1
  • 切断機 VERTEX(バーテックス)

    切断機

    VERTEX(バーテックス)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で誰にでも簡単にエンドミル・ドリルの切断ができます。砥石とワークが同時に回転し、効率よく切断できます。
    切断能力2~20
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    19.0mm
    サイズ(mm)19
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ドリル研磨機用の研磨砥石です。HSSドリル用。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    7.0mm
    サイズ(mm)7
  • エンドミル研磨機 VERTEX(バーテックス)

    エンドミル研磨機

    VERTEX(バーテックス)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    誰でも簡単に正確なエンドミルの研磨が可能です。2枚刃、3枚刃、4枚刃の研磨に対応します。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    12.0mm
    サイズ(mm)12
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    28.0mm
    サイズ(mm)28
  • VEG-25A 2枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-25A 2枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機用のホルダユニットです。
    用途2枚刃用
  • VEG-13A 2枚刃用 ホルダユニット VERTEX(バーテックス)

    VEG-13A 2枚刃用 ホルダユニット

    VERTEX(バーテックス)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    エンドミル研磨機VEG13A用のホルダユニットです。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    18.0mm
    サイズ(mm)18
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    16.0mm
    サイズ(mm)16
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    11.0mm
    サイズ(mm)11
  • VEC-20 用 フランジ VERTEX(バーテックス)

    VEC-20 用 フランジ

    VERTEX(バーテックス)
    16,980税込18,678
    1組
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用のフランジです。
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    26.0mm
    サイズ(mm)26
  • コレット VERTEX(バーテックス)

    コレット

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    6.0mm
    サイズ(mm)6