絞り込み
ブランド
  • VERTEX(バーテックス)
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,215)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,220)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーセンター VERTEX(バーテックス)

    スーパーセンター

    VERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
  • ストレートコレット VERTEX(バーテックス)

    ストレートコレット

    VERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
    全長(mm)73質量(g)220ツバ径(Φmm)37コレット外径(Φmm)32
  • キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

    VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
  • F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F形ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    材質FC25
  • タップハンドル VERTEX(バーテックス)

    タップハンドル

    VERTEX(バーテックス)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    ハンドタップ用の一文字タイプのハンドルです。
  • 精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)

    VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質SK2直角度(±mm以内)0.005/100硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100
  • スピンドルクリーナー VERTEX(バーテックス)

    スピンドルクリーナー

    VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • T型ラチェットタップホルタ VERTEX(バーテックス)

    T型ラチェットタップホルタ

    VERTEX(バーテックス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    タップのねじ切り作業に最適です。正逆回転切り替えが可能です。
    材質S35C硬度HRC25 ±2
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内
  • F型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F型ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。
    材質FC25
  • T型ラチェットタップホルダ VERTEX(バーテックス)

    T型ラチェットタップホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    タップのねじ切り作業に最適です。正逆回転切り替えが可能です。
    材質S35C硬度HRC25 ±2
  • 軸付ダイヤモンド砥石(30本セット) VERTEX(バーテックス)

    軸付ダイヤモンド砥石(30本セット)

    VERTEX(バーテックス)
    9,798税込10,778
    1式
    翌々日出荷
    超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
  • 精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)

    精密ミニバイス

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
  • テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)

    テーブルスロットカバー (6本入)

    VERTEX(バーテックス)
    7,398税込8,138
    1組(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ(硬質アルマイト)
  • ステンレス製電極ホルダ VERTEX(バーテックス)

    ステンレス製電極ホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    材質SUS440硬度HRC58直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法G(Φmm)20
  • 1/4 インラインチェックバルブ(2個入) VERTEX(バーテックス)

    1/4 インラインチェックバルブ(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    2,798税込3,078
    1式
    翌々日出荷
    1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)(ホース)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 軸付ダイヤモンド砥石 VERTEX(バーテックス)

    軸付ダイヤモンド砥石

    VERTEX(バーテックス)
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRPなどの非鉄金属や非金属の加工に最適です。
    形状逆テーパ
  • 軸付CBN砥石 VERTEX(バーテックス)

    軸付CBN砥石

    VERTEX(バーテックス)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・炭素鋼等の研削・研磨に最適です。
  • 固定ウェッジ VERTEX(バーテックス)

    固定ウェッジ

    VERTEX(バーテックス)
    1個
    欠品中
    フレックスバイス用の追加ブロックです。
  • 可動ツメ VERTEX(バーテックス)

    可動ツメ

    VERTEX(バーテックス)
    1個
    欠品中
    フレックスバイス用の追加ブロックです。
  • 単石ダイヤモンドドレッサ VERTEX(バーテックス)

    単石ダイヤモンドドレッサ

    VERTEX(バーテックス)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    先端のダイアモンドでの切削砥石の研削面を調整するのに使用します。
    サイズ【ダイヤモンド】0.75
  • 切断砥石 VERTEX(バーテックス)

    切断砥石

    VERTEX(バーテックス)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用の切断砥石です。HSS用
    種類SDC
  • 傾斜角テーブル VERTEX(バーテックス)

    傾斜角テーブル

    VERTEX(バーテックス)
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    強固なボディ剛性の傾斜式テーブルです。
    材質FC25傾斜角度(°)0~90
  • 交換用ワイパ5組入(4枚/1組) VERTEX(バーテックス)

    交換用ワイパ5組入(4枚/1組)

    VERTEX(バーテックス)
    5,698税込6,268
    1箱
    翌々日出荷
    工作機械主軸の内面をクリーニングできます。ワイパ交換式でエコロジーです。交換用ワイパです。
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    高精度の傾斜式ロータリテーブルテーブルオプション(別売)の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です。軽切削向き
    質量(kg)46
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    67,980税込74,778
    1台
    100日以内出荷
    テーブルに取り付け円弧切削加工、ボーリング座ぐり等に最適で、縦型・横型兼用です。オプション(別売)の割出プレートを使用すれば、割出作業も可能です。
    質量(kg)12.1
  • レースセンタ VERTEX(バーテックス)

    レースセンタ

    VERTEX(バーテックス)
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    旋盤、研削盤などに使用し、加工物の振れを防止します。
    振れ精度(mm)±0.005以内
  • モールステーパコレット VERTEX(バーテックス)

    モールステーパコレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    MTシャンクのドリルやリーマを取り付けるコレットです。
    材質S45C硬度HRC50~55振れ精度(mm)0.005
  • マルチロックミーリングチャック VERTEX(バーテックス)

    マルチロックミーリングチャック

    VERTEX(バーテックス)
    71,980税込79,178
    1本
    100日以内出荷
    ストレートコレット用のチャックです
    テーパー取付:BT40
  • プルボルト(センタスルー) VERTEX(バーテックス)

    プルボルト(センタスルー)

    VERTEX(バーテックス)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    MAS型のプルボルトです。
    材質SNCM220硬度HRC54±2
  • プルボルト VERTEX(バーテックス)

    プルボルト

    VERTEX(バーテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    MAS型のプルボルトです。
    材質SNCM220硬度HRC54±2
  • パンチフォーマ VERTEX(バーテックス)

    パンチフォーマ

    VERTEX(バーテックス)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    各種パンチやEDM電極、研磨ホイールの成型等に最適です。
    材質SKS-2(HRC63)
  • ハーフセンタ(超硬付) VERTEX(バーテックス)

    ハーフセンタ(超硬付)

    VERTEX(バーテックス)
    21,980税込24,178
    1本
    100日以内出荷
    旋盤、研削盤などに使用し、加工物の振れを防止します。
    振れ精度(mm)0.005以内
  • ハイトプリセッタ VERTEX(バーテックス)

    ハイトプリセッタ

    VERTEX(バーテックス)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    刃先位置を基準面から正確に検出します。ON/OFF切り替えレバー式で、強力マグネットベース付きです。
    材質ステンレスストローク(mm)1.5工具径(mm)最小測定:2
  • ドリルドリフト VERTEX(バーテックス)

    ドリルドリフト

    VERTEX(バーテックス)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインジケータ等の測定機器やセンサ類の定位置保持等に最適です。
    材質S45C(焼入)
  • ドリルチャックアーバ VERTEX(バーテックス)

    ドリルチャックアーバ

    VERTEX(バーテックス)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    ドリルチャック等をボール盤等に取り付ける時に使用します。
    材質S45C硬度HRC50±2
  • ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

    ドリルソケット

    VERTEX(バーテックス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    モールステーパシャンク及び、延長したいとき等に使用します。
    材質S45C硬度HRC50±2
  • ドリルスリーブ VERTEX(バーテックス)

    ドリルスリーブ

    VERTEX(バーテックス)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    ドリル等のモールステーパシャンクの寸法をボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
    材質S45C硬度HRC50±2
  • テーブルスロットカバー (5ホンイリ) VERTEX(バーテックス)

    テーブルスロットカバー (5ホンイリ)

    VERTEX(バーテックス)
    39,980税込43,978
    1組
    100日以内出荷
    機械テーブルの溝への切り粉や工具の落ち込みを防ぎます。
    材質アルミ径(Φ)穴:2穴ピッチ(mm)10
  • ツールセッティングスタンド VERTEX(バーテックス)

    ツールセッティングスタンド

    VERTEX(バーテックス)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    刃物やプルボルトの取り付け、取り外しに最適です。
    用途縦型、横型兼用テーパーBT30