カテゴリ

  • バイク部品(15)
絞り込み
ブランド
  • PMC
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx2-a3r」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレーターバンドセット PMCインシュレーターバンドセットPMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。
キャブレターカバービスセット PMCキャブレターカバービスセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1セット(28個)
当日出荷から7日以内出荷
STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
トルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303 PMCトルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303PMC
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-2303適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
ハンドルロック カバーセット 81-4026 PMCハンドルロック カバーセット 81-4026PMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-4026適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
サポートカラーセット ガンメタ 75-2213 PMCサポートカラーセット ガンメタ 75-2213PMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-2213販売備考:イン/アウトSET適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
適合メーカーカワサキ
ホイールディスタンスカラーリア 74-495 PMCホイールディスタンスカラーリア 74-495PMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-495防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
OWタイプハンドルスイッチ PMCOWタイプハンドルスイッチPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
インナーチューブ PMCインナーチューブPMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
ハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。全幅がやや狭めで微妙なアップポジションのS2ハンドルは、カワサキSS350のSTDモデルがモチーフです。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82GPZ1100 (A1) '83GPZ1100 (A2) '84
ミラー蛇腹ブーツ PMCミラー蛇腹ブーツPMC
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
バックミラーステー部に装着する蛇腹タイプのブーツ。Z2ミラーなどの形状にベストマッチし、またほとんどのネイキッドバイク用ミラーにも取り付け可能です。ステーシャフト径10~12mm対応となり、2PC入り1SETでのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
加速ポンプオーバーホールキット PMC加速ポンプオーバーホールキットPMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
Z1000MK2,Z1R2型の純正キャブレターに採用されている加速ポンプのダイヤフラムセット。各フローとチャンバーのバルブボール、ウェイト、コネクティングホースをセットにしました。4気筒1台分セットでのデリバリー
適合車種KZ1000MKⅡ (A3) '79、KZ1000MKⅡ (A4) '80、Z750FX (D2) '79、Z750FX (D3) '80、Z1-R (D2,D3) '79-'80
ステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプ PMCステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプPMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。70年代初頭に空前のブームを引起したヤマハYBシリーズのSTDハンドルを忠実に再現。 ステンレス製。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82
ZXタイプハンドルスイッチ PMCZXタイプハンドルスイッチPMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
Z2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラック PMCZ2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラックPMC
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82主な適合純正品番56001-1030
復刻リードミラー Type-1 PMC復刻リードミラー Type-1PMC
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
一般的なZ2ミラーに比べて表面の大胆なカッティングや表面のシボ模様等がレトロチックながら斬新さを醸し出す復刻版リードミラー。デザインのアクセントである"LEAD"ロゴも刻印されています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプになり、左右共通でご使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83