絞り込み
ブランド
- ハイオス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ハイオス
ハイオスのページです。ハイオスは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在46件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ハイオス |
|---|---|
| 所在地 | 〒270-2223 千葉県松戸市秋山111-6 |
特価

HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ
ハイオス¥11,890~税込¥13,079~1台当日出荷ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス¥12,980税込¥14,2781台当日出荷CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー
ハイオス(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス¥20,980税込¥23,0781台当日出荷CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
電動ドライバー
ハイオス¥67,980税込¥74,7781台当日出荷高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0
ワイヤレストルクメータ
ハイオス¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5531セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で7種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5526セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM4.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5521セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機
ハイオス¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で5種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5517セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5512セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215電源(V)100~240ねじサイズM4.0ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5522セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機
ハイオス¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
IOボックス
ハイオス¥37,980税込¥41,7781台22日以内出荷BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。トラスコ品番405-5824
デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)
ハイオス¥249,800~税込¥274,780~1台16日以内出荷から60日以内出荷締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)
ハイオス¥249,800~税込¥274,780~1台43日以内出荷から60日以内出荷締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ
ハイオス¥249,800~税込¥274,780~1台16日以内出荷から35日以内出荷締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
スクリューカウンター VZOP-STC
ハイオス¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410電流(A)6入力電圧(V)AC100、AC120電源コード(m)1.8アズワン品番67-4832-30
スクリューカウンター CLT-70STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥52,980税込¥58,2781台当日出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL