カテゴリ
- 鈑金・塗装(11)
- 接着剤・補修材(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- EVERCOAT(エバーコート)
- モノタロウ(1)
- OATアグリオ(54)
- CRG(44)
- EVANS(74)
- GATOR Case(24)
- KOA(55)
- MARWI(144)
- MAZDA(マツダ)(35)
- RS PRO(36)
- SKC(環境測定)(29)
- SKF(日本エスケイエフ)(58)
- SPARKFUN(191)
- イスカル(79)
- エスコ(324)
- コミネ(25)
- ホンダ(208)
- ユニオンツール(27)
- ラムマウント(58)
- 三菱ふそう(134)
- 京セラ(72)
- ブランドをもっと見る
「oat」の検索結果

440エクスプレスミニ
EVERCOAT(エバーコート)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(118mL)当日出荷塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量118mL危険物の性状非水溶性
マキシム ミキシングチップ
EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(12本)当日出荷EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
スロー硬化剤(大)青
EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個(78g)当日出荷色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量78mL危険物の性状非水溶性
レイジオプテックス
EVERCOAT(エバーコート)¥14,980税込¥16,4781個(3L)当日出荷カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)付属品硬化剤大78g(青)仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)厚さ(mm)最大盛厚:6乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接可使時間(分)4~5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
レイジゴールド
EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別厚盛り~中盛りパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
プラスチック ハニー(パテ薄め液)
EVERCOAT(エバーコート)¥8,598税込¥9,4581本(478mL)4日以内出荷EVERCOAT製品のパテに使用出来る、薄め液です。 最初は少量のプラスチック ハニーをパテに足していただき、お望みの粘度になるまで必要に応じて少しずつ足してください。 EVERCOAT製品のパテ同士を混ぜて粘度を下げた場合は、サンディング性能は維持されますが、 Plastic Honeyを混合させた場合は、サンディング性能が若干低下する場合があります。用途パテの粘度を下げます。、巣穴(ピンホール)を減らし、染色抵抗も向上します。パテのタックが減ります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドハード5
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷硬いプラスチックの補修に適したリジッドタイプ:作業時間は5分で高い構造強度と優れた耐衝撃性のプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分用途自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・各種構造部材への接着補修 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
レイジウルトラ
EVERCOAT(エバーコート)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g)種別オールマイティパテ厚さ(mm)6(最大盛り厚)耐熱性121.1℃適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板可使時間(分)3~5収縮率(%)0.996危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL耐食性500時間(ASTM B117)乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷)危険物の性状非水溶性
自動車補修湯パテ
EVERCOAT(エバーコート)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷防弾チョッキにも使用されるケブラーを配合した強度抜群のファイバーパテ。3種類の異なる長さの繊維を配合することにより垂れにくい設計。水分の混入を防ぐため錆に強い。用途強度が求めらせる部位や溶接後の補修。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1900mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドクイック1/2 ナチュラル
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分用途仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドフレックス15 ナチュラル
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:15分・塗装可能:45分用途自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドファスト1
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷小規模補修・スピード重視タイプ:作業時間は1分で小規模補修・スピード重視用途に最適なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:1分・研磨可能:20分・塗装可能:60分用途バンパー、フェンダー内装トリムなどの自動車部品の補修、家電製品の外装パーツの補修、その他プラスチック製品の小規模な破損個所の修復 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドクイック1/2 黒
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分用途仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドフレックス15 黒
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:15分・塗装可能:45分用途自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
EVプラスチックボンドソフト5
EVERCOAT(エバーコート)¥2,998税込¥3,2981本(50mL)4日以内出荷柔軟性のあるプラスチックの修理に適したセミリジッドタイプ:作業時間は5分で高い柔軟性と高強度、耐久性を兼ね備えたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分用途自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・靭性に優れ強固に密着 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
440エクスプレス
EVERCOAT(エバーコート)¥9,998税込¥10,9981本(478mL)10日以内出荷塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前に使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。 またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量478mL危険物の性状非水溶性