EVプラスチックボンドクイック1/2 ナチュラル

EVプラスチックボンドクイック1/2 ナチュラル - EVERCOAT(エバーコート)

超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分

用途
仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(50mL)
注意
※80番手でサンディングし、脱脂をしてください。使用前に空打ちをして両成分を均等に混合してください。作業中は手袋、保護メガネを着用し、換気の良い場所で使用してください。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807055ー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする