EVプラスチックボンドフレックス15 ナチュラル
広範囲補修・柔軟性+高強度のバランスタイプ:作業時間は15分で高強度が要求される用途においても柔軟性を維持しながら、部品同士を強固に接着するために設計されたプラスチック部品の補修・接着剤。色:ナチュラル・作業時間:15分・塗装可能:45分
- 用途
- 自動車部品の補修・各種構造部材への接着補修・衝撃や振動が加わる環境でも優れた性能を発揮 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 50mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(50mL)
注意
※不要な部分を処理する必要がある場合は硬化から約90分後にカットして除去してください。この製品は柔軟性のある特性上、研磨作業には適しません。80番手でサンディングし、脱脂をしてください。使用前に空打ちをして両成分を均等に混合してください。作業中は手袋、保護メガネを着用し、換気の良い場所で使用してください。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。接着剤 の新着商品
カテゴリ




















![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)






