EVプラスチックボンドクイック1/2 黒
超高速硬化タイプ:作業時間は35秒で素早い固定が可能なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:35秒・研磨可能:15分・塗装可能:40分
- 用途
- 仮固定・スピード作業向け 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 50mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(50mL)
注意
※80番手でサンディングし、脱脂をしてください。使用前に空打ちをして両成分を均等に混合してください。作業中は手袋、保護メガネを着用し、換気の良い場所で使用してください。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。接着剤 の新着商品
カテゴリ




















![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)






