カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハタヤリミテッド
- 10ページ目
10ページ目: ハタヤリミテッドのすべての商品

LEDジューデンライト
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)。保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シートトラスコ品番819-4035幅(mm)294高さ(mm)275奥行(mm)363電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池)消費電力(W)30全光束(Lm)2400電池充電器:リチウムイオン電池パックバッテリー容量(Ah)5.2明るさ(Lm)2400点灯時間連続約8時間
100W型軽便LED投光器 (屋外用)
ハタヤリミテッド¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDジューデンフックライト専用マグネットセット
ハタヤリミテッド¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷金属面にピタッと吸着します。簡単取付でマグネット仕様に。付属品Φ42マグネット×3個/取付用ビス類質量(kg)0.8
高輝度スーパーLED(交換球Oリング付)
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エヤーパーツ
ハタヤリミテッド¥499税込¥5491個当日出荷3/8プラグカプラです。トラスコ品番126-4998色先端:銀色取付内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
レバーノズル
ハタヤリミテッド¥4,398税込¥4,8381個当日出荷水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使用できます。散水方式センター/フラット(横拡散)/ジェット/シャワー/ミスト/水溜用/コーン(円柱)
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台21日以内出荷2極接地付プラグ+接地アダプター付。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。寸法(mm)213×307×367電圧(V)100電線長さ(m)30特性接地付
三相200V型コードリール AP・LP型
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台欠品中危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。電圧(V)250
15mサンデーレインボーリール【屋外用】
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール質量(kg)3.6電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個定格(A)6電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT使用場所屋外
大型リール
ハタヤリミテッド¥179,800~税込¥197,780~1台31日以内出荷電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT
マッキュロ
ハタヤリミテッド¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷ギフトやノベルティにも最適!。手巻き式。質量(kg)0.25電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)2電線仕様-種別VCTFK
業務用戦力リール
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール質量(kg)8.4電圧(V)100定格(A)6電線長さ(m)30使用場所屋外
カーサリール
ハタヤリミテッド¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷ライフスタイルに合わせたカラー。屋外・屋内兼用!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール質量(kg)2電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内/屋外
ハウス用着脱式LEDライト
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
充電式LEDハンドランプ(屋内用)
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981台当日出荷用途に合わせて明るさを切り替えられます。単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。用途日常の暗所作業や作業用照明に質量(kg)0.22全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時)光源4W LED電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)約4使用場所屋内用マグネット○電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4エコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル
ハタヤリミテッド¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥18,980~税込¥20,878~1巻3日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/4袋ナットジョイントです。用途エヤーパーツです。トラスコ品番826-5689適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
100W LED投光器
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
業務用移動式ホースリール
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台44日以内出荷電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動
マッキュリィ
ハタヤリミテッド¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内
200W LED投光器THL
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
DC24V用カープラグ
ハタヤリミテッド¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
DC12V用カープラグ
ハタヤリミテッド¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)
ハタヤリミテッド¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色白色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
点滅仕様電源ケーブル
ハタヤリミテッド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
吊り下げフックセット (LWKシリーズ)
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー適合パイプ径(Φmm)~50
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷から8日以内出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ホームリール
ハタヤリミテッド¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
段積みフラットリール 30m
ハタヤリミテッド¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
300W LED投光器 サンフラワーライト
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)エコロジー商品省エネ
金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ質量(kg)2漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子○
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き)
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命
除菌照明シリーズ交換球(E26電球形)
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。消費電力(W)11口金E26全光束(Lm)650定格寿命(時間)30000色温度(K)6000有効高さ(m)3演色指数(Ra)85面積(m2)1.5電球の種類CCFL蛍光ランプエコロジー商品省エネ・長寿命
ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ