絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
615件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付トラスコ品番370-2812質量(kg)11.5タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
    用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
  • 防雨型フローライト ハタヤリミテッド

    防雨型フローライト

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
    用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否
  • LED防爆型ヘッドランプ ハタヤリミテッド

    LED防爆型ヘッドランプ

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
    用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明にトラスコ品番374-5457材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス質量(g)110電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属全光束(Lm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5光源高輝度0.5W白色LED使用電池CR2032×2個(付属)防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5連続点灯時間最大3時間電源タイプ電池式耐水性防雨タイプ光束(Lm)40防水仕様防雨タイプ明るさ(Lm)40照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間最大3時間エコロジー商品省エネ
  • コードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付 ハタヤリミテッド

    コードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番287-7759質量(kg)8.2コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m ハタヤリミテッド

    コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m

    ハタヤリミテッド
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15m ハタヤリミテッド

    自動巻取ホースリール『ウォーターマック』 水用15m

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
    トラスコ品番210-5659カバーあり質量(kg)11使用圧力(MPa)0.7キャスターなし適合外径(Φmm)(蛇口)15取付金具(一次側)3/8(1mホース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440ホース長さ(m)1.5適合ホース長さ(m)/15適合ホース内径×外径(Φmm)12×17巻取形式自動
  • ホースリール(リールのみ) ハタヤリミテッド

    ホースリール(リールのみ)

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリールです。 巻く時便利なホースガイドとペダル付です。 本体はさびにくい粉体塗装です。 二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
    適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
  • コンパクト型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

    コンパクト型蛍光灯ランプ

    ハタヤリミテッド
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-4001質量(kg)0.19使用電球蛍光灯電球の種類蛍光灯
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
    仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5712種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)8.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
  • マルチテモートリール ハタヤリミテッド

    マルチテモートリール

    ハタヤリミテッド
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
    仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)質量(kg)9.0漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、防塵、アース付
  • マルチテモートリール 標準型 ハタヤリミテッド

    マルチテモートリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
    種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • ステンレスホースリール ハタヤリミテッド

    ステンレスホースリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
    付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2仕様ホース巻取り長さ:20mトラスコ品番106-5181材質ステンレス(SUS304)カバーなし質量(kg)4.1摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405適合ホース内径×外径(Φmm)15X20巻取形式手動
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
  • シンダンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンダンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
    質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
  • ステンレスホースリール用中筒 ハタヤリミテッド

    ステンレスホースリール用中筒

    ハタヤリミテッド
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合SSD0
  • 20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アタッチメントバー ハタヤリミテッド

    アタッチメントバー

    ハタヤリミテッド
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様610×31mm(アタッチメントバーのみ)質量(kg)1.1
  • ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール

    ハタヤリミテッド
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    角型フレームのエアーリールです。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
  • SSA-0 部品 ハタヤリミテッド

    SSA-0 部品

    ハタヤリミテッド
    369税込406
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 充電式ミストファン ハタヤリミテッド

    充電式ミストファン

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。ファン単体での使用も可能です。未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。
    トラスコ品番732-3481セット内容ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1電源(V)100タンク容量(L)15風速(m/s)4~6.5本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ802バッテリーリチウムイオン電池ファン外径(Φmm)約230バッテリー電圧(V)定格3.7本体寸法(mm)幅290バッテリー容量(mAh)27000首振り稼働時間(時間)ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8噴霧量(mL/h)1500~3000
  • エヤーパーツ ウレタンホース用ロータリーナットカプラ ハタヤリミテッド

    エヤーパーツ ウレタンホース用ロータリーナットカプラ

    ハタヤリミテッド
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    1/4ロータリーナットカプラです。
    トラスコ品番126-5027先端:銀色、銀色取付内径Φ6.5、外径Φ10 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
  • エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用 ハタヤリミテッド

    エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用

    ハタヤリミテッド
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    取付内径Φ6.5、外径Φ10 標準径ウレタンホース取付用
  • サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワーライト(300W型LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
    仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
  • リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド

    リン酸鉄LEDジューデンフックライト

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    高い安全性で、発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用!充電サイクルは約2000回で長寿命です。_x000D_。マルチスタンドタイプ。吊り下げて、床置きで、三脚スタンドに取り付けて…現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。_x000D_。角度調節機能付ハンドル。_x000D_。灯体は360度回転。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。_x000D_。バッテリー残量表示ランプ。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。
    用途工場_x000D_。建築・土木工事質量(kg)5.7全光束(Lm)3800(Hi時)/1900(Low時)光源30W白色LED電池定格12.8V・12000mAh・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続約5(Hi時)/連続約10(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リン酸鉄LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド

    リン酸鉄LEDジューデンフックライト

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    発火・爆発が起こりにくい「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用!。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプの充電式です。充電サイクルは約2,000回で長寿命です。角度調節機能付ハンドル搭載。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。金属製ガードネット付きです。
    質量(kg)5.3全光束(Lm)Hi時:3800、Low時:1900光源30W白色LED電池定格12.8V 15000mAhリン酸鉄リチウムイオンバッテリー連続点灯時間(時間)Hi時/約10、Low時/約20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 除菌照明収納用プラ段ケース ハタヤリミテッド

    除菌照明収納用プラ段ケース

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    15日以内出荷
    防災備蓄用です。保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫なプラ段収納ケースです。
  • サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
  • オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド

    オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1台
    22日以内出荷
    LN-1型レバーノズル採用しています。コロコロガイドが左右に転がり、ホースに 手をそえずに巻取り可能です。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ノズルをスッキリ収納できます。一次側ホースは塩ビホース(1m)となっています。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出しができます。蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつきません。泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がありません。
    用途庭の散水用に。付属品LN-1型レバーノズル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×1トラスコ品番705-8568材質ステンレス仕様幅(mm)350【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)358タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)408使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ16【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ9.6【1m側】Φ15
  • 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド

    大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    穴あきがない優れた耐久性です。全長がステンレスで覆われ、内部ホースを保護しています。折れ・潰れによる水量変化がありません。出っ張りや障害物もスルリとかわします。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。オールステンレスならではの清潔感があります。ねじりグセがない、滑らかな巻取り引き出しが可能です。 錆びにくいステンレス蛇腹ホースを採用し、流量20%アップの大口径タイプです。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時は ノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースのからみがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。ホースに手を触れる事なく、整列巻きが可能なベルト駆動式ナラシマキガイドが付属しています。
    用途庭の散水用に。食品工場や給食施設、水産物を扱う場所等での床清掃に。トラスコ品番705-8567セット内容LN-1型レバーノズル標準装備材質オールステンレス仕様幅(mm)368【ホース】シルバー(ステンレス)高さ(mm)405タイプレバーノズルLN-1アルミダイキャスト製奥行(mm)413使用圧力(MPa)0.4ホース寸法(全長)(m)15ホース長さ(m)【蛇口側】1適合ホース外径(Φmm)【15m側】Φ18【1m側】Φ20適合ホース内径(Φmm)【15m側】Φ12【1m側】Φ15
  • 温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台ほか
    5日以内出荷
    テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)。持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    全光束(Lm)700
  • T字型分岐ケーブル ハタヤリミテッド

    T字型分岐ケーブル

    ハタヤリミテッド
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツです。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6
  • LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 ハタヤリミテッド

    LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用

    ハタヤリミテッド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
    質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
  • LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット ハタヤリミテッド

    LEDハーネスアタッチメントライト 屋外用 フルセット

    ハタヤリミテッド
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ハーネス(安全帯)のベルトに縦横どちらでも取り付けられます。オプションのアタッチメントでネックライトやクリップライトにもなります。上下180度、左右360度とライトの照射角度は自由自在です。バッテリーパック式なので本体から取り出しても充電可能です。GoPro対応マウント仕様なのでご所有のGoPro対応のアタッチメントパーツが使えます。
    セット内容ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント質量(kg)約4.5全光束(Lm)Hi時:500、Mid時:250、Low時:75光源白色LED(8W)電池3.7V/1,500mAhリチウムポリマー電池充電時間(時間)約4.5点灯時間(時間)Hi時:連続約4/Mid時:連続約9/Low時:連続約30
  • ネックマウント用アタッチメント ハタヤリミテッド

    ネックマウント用アタッチメント

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合機種LHAL-01質量(kg)0.05
  • クリップマウント用アタッチメント ハタヤリミテッド

    クリップマウント用アタッチメント

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    クリップ背面にマグネット付です。
    適合機種LHAL-01質量(kg)0.055
  • ブースター電源ケーブル ハタヤリミテッド

    ブースター電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    最大連結長50mを最大100mまでブースト!
    質量(kg)1.1対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)電線長さ(m)0.4
  • ストラップ付ホルダーセット ハタヤリミテッド

    ストラップ付ホルダーセット

    ハタヤリミテッド
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    LEDジョーハンドランプ専用です。