カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,965)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,592)
- TRUSCO(12,444)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,748)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,478)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ハタヤリミテッドのすべての商品

ハロゲンランプ
ハタヤリミテッド¥6,298税込¥6,9281個当日出荷多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
白熱灯ハンドランプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。トラスコ品番107-3737種別60W白熱灯材質鋼製 シルバー塗装質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格電力(W)60定格100V・60W定格電圧(V)100口金E26コンセント形状2P×1個コード長さ(m)10全光束(Lm)590電線長さ(m)10光源AS型、60W耐振電球付(AS-60型)電線太さ(mm2)1.25照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付使用電球AS-60(付属)フックあり設置場所屋外電球の種類白熱灯連結可否可
メタセンリール(金属感知機能付)
ハタヤリミテッド¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷種別メタルセンサータイプ(屋内型)質量(kg)9.6漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
レインボーリール 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
三相200V型コードリール 標準型
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から21日以内出荷三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
エヤーパーツ ウレタンホース用
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷3/8ロータリーナットカプラです。トラスコ品番126-5025色先端:銀色、銀色取付内径Φ8.5、外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
フレキシブルLEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥13,980税込¥15,3781個当日出荷照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!質量(kg)0.32消費電力(W)フレキシブルLED:15(HI時)、6(Low時)/トップライト:1/同時点灯:15.8全光束(Lm)Hi時:1520光源白色15.8W LED電池定格3.6V 5200mAhリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約5~6電源タイプ充電式防水仕様防雨使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)フレキシブルLED:Hi時/連続約2、Low時/連続約3、トップライト:最大約25、同時点灯:連続約1.7エコロジー商品省エネ
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から25日以内出荷通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)コンセント個数4電線仕様-種別VCT使用場所屋外用
人感・照度センサーユニット
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個欠品中人の動きや明るさをセンサーが感知してパッと自動点灯・消灯。LEDテープライトなど100V照明器具に取り付けて誘導灯や防犯灯に。背面に強力マグネット付です。収納式吊り下げフック付です。質量(kg)0.9定格電力(W)1500(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・15A・125V接地付コンセント形状2P接地付×1個電線長さ(m)プラグ側:0.4、コンセント側:0,3電線仕様ソフトVCT2.0×3(接地付)、2P/2P接地付兼用プラグ付エコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9202材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh)電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5バッテリー容量(Ah)9明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
屋外用ゼンビキリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。用途屋外での作業に。仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653質量(kg)8.3プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子〇
45WLED電球
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷45WLED作業灯用LED電球です。用途45W作業灯の交換球としてトラスコ品番183-0295質量(kg)0.66口金E39定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400入力電圧(V)AC90~240色温度(K)5000光源色昼白色アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
ゼンビキリール【屋内用・接地付】
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から4日以内出荷電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。用途屋内作業時に、工場や建築現場にコンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 100V定格電流(A)100漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型パイロットランプ○電線仕様-種別VCTソフトムケーブル電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
軽便LEDランプ用マグネットセット
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式エコロジー商品省エネ
ビィーエスライトスタンド(13W)
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781個当日出荷眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
延長コード
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線色オレンジ
大型ステンノホースリール
ハタヤリミテッド¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷から31日以内出荷ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
OKS高圧ホースリール
ハタヤリミテッド¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。タイプ手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295常用圧力(MPa)20.5接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ流体温度(℃)0~80巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
トランスル
ハタヤリミテッド¥92,980~税込¥102,278~1台翌日出荷から31日以内出荷入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
コードマックⅡ(自動巻)
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!質量(kg)5定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT巻取形式自動巻き
戦力リール(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥47,980~税込¥52,778~1台31日以内出荷プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
コードリール(単相100V)
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
軽便LEDランプ
ハタヤリミテッド¥6,998税込¥7,6981台当日出荷クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。付属品コンセントキャップ付仕様三相200Vトラスコ品番827-9245質量(kg)10タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ
ハタヤリミテッド¥4,998税込¥5,4981個当日出荷マグネットで壁面にも取り付け可能!トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
45W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から8日以内出荷新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。設置場所屋外
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷トラスコ品番838-7290質量(kg)8.1取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)50
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷トラスコ品番838-7286質量(kg)6.9取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)20
ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.6色橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気