絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(307)
  • CONDOR(山崎産業)(1,007)
  • LEC(レック)(399)
  • SARAYA(サラヤ)(343)
  • TRUSCO(730)
  • YAMAZEN(山善)(752)
  • アイリスオーヤマ(812)
  • アズマ工業(348)
  • エスコ(1,237)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,322)
  • オーエ(467)
  • ケルヒャー(1,255)
  • コクヨ(1,185)
  • テラモト(564)
  • ホームテイスト(959)
  • 不二貿易(843)
  • 八ツ矢工業(475)
  • 山崎実業(776)
  • 東和産業(425)
  • 萩原(615)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド

    業務用電撃!蚊チッと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥9,990税込¥10,989
    1台
    当日出荷
    光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
    用途各種工場や開放された作業場に。付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)仕様参考有効範囲(m2):約80適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
  • ボウフラストッパー 出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー 出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド(13件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1台
    当日出荷
    水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。 黒色を好む蚊の習性を利用しました。 デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。 環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばず設置できます。
    セット内容上カバー、鋼製専用缶適合範囲5~6m四方に1個が目安適合害虫蚊利用場所屋内屋外両用
  • 業務用出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    業務用出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。 補水作業が少ない業務用大型タイプ。
    用途各種工場や開放された作業場に。トラスコ品番207-7652幅(mm)280高さ(mm)151質量(g)300奥行(mm)230アズワン品番64-8421-07
  • 殺虫器 電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド

    殺虫器 電撃!蚊チッと

    ハタヤリミテッド
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    UV光源で誘引された蚊や虫を、高電圧で感電させ駆除します。据え置きと吊り下げの2通りです。省エネ設計です。黒色を好む蚊の習性を利用したブラックボディで、誘引効果を高めます。
    用途玄関・勝手口、自動車整備工場、解放された作業場での虫の駆除に。付属品清掃用ブラシ×2本トラスコ品番704-0061色黒
  • ボウフラストッパー出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。
    用途ボウフラ・蚊の駆除セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個質量(kg)0.3
  • 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド

    電撃!ちょこっと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥3,149税込¥3,464
    1台
    当日出荷
    どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
    用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書質量(g)260電圧(V)(格子)500範囲(参考有効)20m2使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.8防塵防水性能IP44充電時間(時間)約5.5サイズ(mm)70×70×200充電可能回数約500回アズワン品番64-3183-52点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
  • 電撃!蚊チッと 交換用蛍光灯電球 ハタヤリミテッド

    電撃!蚊チッと 交換用蛍光灯電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    電撃!蚊チッとDGK-1H用の蛍光灯電球です。
    適合DGK-1H
  • 充電式ミストファン ハタヤリミテッド

    充電式ミストファン

    ハタヤリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。ファン単体での使用も可能です。未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。
    トラスコ品番732-3481セット内容ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1電源(V)100タンク容量(L)15風速(m/s)4~6.5本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ802バッテリーリチウムイオン電池ファン外径(Φmm)約230バッテリー電圧(V)定格3.7本体寸法(mm)幅290バッテリー容量(mAh)27000首振り有稼働時間(時間)ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8噴霧量(mL/h)1500~3000
  • OKS高圧ホースリール ハタヤリミテッド

    OKS高圧ホースリール

    ハタヤリミテッド
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    31日以内出荷
    高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
    質量(kg)28容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m方式スプリング取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)