特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
984件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    軽量コンパクトスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
  • スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト下面乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • 間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 リニアT5 L:300

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • スクエアシーリングライト ENDO(遠藤照明)

    スクエアシーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
  • 防雨防塵軽量シーリングペンダント ENDO(遠藤照明)

    防雨防塵軽量シーリングペンダント

    ENDO(遠藤照明)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)3.5シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状防雨形縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP53LED交換不可電源ユニット別売
  • 防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明)

    防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)

    ENDO(遠藤照明)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
  • 軽量シーリングペンダント ENDO(遠藤照明)

    軽量シーリングペンダント

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)2.4シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP20LED交換不可電源ユニット別売
  • 防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用) ENDO(遠藤照明)

    防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用)

    ENDO(遠藤照明)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。質量(kg)5.6シルバー高さ(mm)99材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用消費電力(W)76.5電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)460横(mm)460エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間LED11000TYPE光束(Lm)11920配光角度(°)拡散:61光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP20調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ400WLED交換不可
  • フットライト ENDO(遠藤照明)

    フットライト

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
  • ブラケットライト ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100調光の可否不可
  • ベースダウンライト 白コーン ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様断熱施工:不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)1.3取付埋込タイプモジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可電源ユニット別売カットオフアングル15°
  • ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
  • アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアハイパワースポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • 軒下用 ハイパワーベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用 ハイパワーベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
    用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯エコロジー商品省エネ
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品遮光シール付:2枚仕様断熱施工:不可適合Fit/Fit/Plus質量(kg)0.2高さ(mm)75タイプ照度・人感センサーシリーズSmart LEDZ消費電力(W)1定格電圧(V)100~242センサー感度調整可能器具・セット器具のみ縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能埋込穴(Φmm)75
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    SDシリーズ
    タイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,298税込6,928
    1台
    62日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
    仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)3.6取付直付タイプ40Wタイプ
  • LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    62日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ20Wタイプ
  • LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    62日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
    仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)6.7取付直付タイプ110Wタイプ
  • LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 20Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    62日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
  • 施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル ENDO(遠藤照明)

    施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ
    材質表示板:アクリル
  • 施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ロングパネル ENDO(遠藤照明)

    施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ロングパネル

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ
    材質表示板:アクリル表示内容男女
  • LEDZ LAMP Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
  • LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26 無線調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Filament E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E17

    ENDO(遠藤照明)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品角型引掛シーリング付全長(mm)1575質量(kg)1.5取付チェーン・ヒートン吊消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用 ENDO(遠藤照明)

    LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合材質樹脂(白)寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100皮相電力(VA)60~800用
  • 施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    仕様ユニット別売取付埋込解放タイプL1200タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N連結連結端用