絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ENDO(遠藤照明)のすべての商品

軒下用ベースライト SDシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
Synca フロアスタンド リニア32
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。仕様LEDユニット別売付属品コード・コンセントプラグ材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781台欠品中無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
首振機能付棚下ライン照明
ENDO(遠藤照明)¥7,598~税込¥8,358~1台4日以内出荷から62日以内出荷Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ
ENDO(遠藤照明)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2色黒構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)2.3タイプDisk75消費電力(W)6.2/5.3定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷JDR-miniシリーズ仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売埋込穴(Φmm)60
シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用色白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
防湿形ベースダウンライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)65枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
和風ベースダウンライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷から62日以内出荷シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。仕様断熱施工:不可定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応枠白木反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台欠品中質量(kg)0.2タイプRsシリーズ 300TYPE定格電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160調光方式非調光タイプ
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン質量(kg)0.3取付方式フレンジタイプ(直付)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110
スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,098税込¥6,7081台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360