絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,005件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)

    SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
    仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
  • 施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ
  • アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ラインサインボード照明

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
    材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
  • Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ ENDO(遠藤照明)

    Display Light series 給電コネクター口出し線タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ
    タイプ口出し線タイプ電気定格300V/5.0A
  • ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100構造密閉タイプLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
  • PWMコントローラ ENDO(遠藤照明)

    PWMコントローラ

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ライトコントローラ(PWM信号制御)100V
  • LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K

    ENDO(遠藤照明)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口金E26仕様白熱電球60W相当昼白色色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000演色指数(Ra)82光源色昼白色
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)

    FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
  • 給電コネクター(口出し線タイプ) ENDO(遠藤照明)

    給電コネクター(口出し線タイプ)

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
  • 取付クリップ ENDO(遠藤照明)

    取付クリップ

    ENDO(遠藤照明)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    樹脂(ポリカーボネート・透明)
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
  • ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載。豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ
    仕様断熱加工:不可タイプ4000/3000タイプモジュールLED:付定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)400000(光束維持率92%)穴深さ(mm)埋込:103入数1台埋込穴(Φmm)200アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可演色性(Ra)83
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    仕様角型引掛シーリング付材質【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)消費電力(W)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長1800×Φ200×137LEDランプ別売(口金:E26)光源寿命40000時間調色の可否
  • LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
    その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
    付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5電圧(V)100~242消費電力(W)45.9電源内蔵器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2光束(Lm)2306入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47調光の可否不可LED交換不可調色の可否不可
  • エンドキャップ(5個1組) ENDO(遠藤照明)

    エンドキャップ(5個1組)

    ENDO(遠藤照明)
    479税込527
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    セット内容エンドキャップ 5個入質量(kg)0.1高さ(mm)10本体シリコン縦(mm)13.9横(mm)13.9
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100調光の可否不可
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    欠品中
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
  • Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    適合Fit専用質量(kg)0.3高さ(mm)107取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)シリーズSmart LEDZ縦(mm)77横(mm)95無線LANIEEE802.11b/g
  • LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
  • LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)50
  • LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26 無線調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    899税込989
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)