カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(698)
- 医療(7)
- 電気材料(4)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(242)
- ITO(11)
- アズワン(321)
- 河村電器産業(49)
- DAYTONA(デイトナ)(5,504)
- KITO(キトー)(4,214)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
- ODELIC(オーデリック)(1,646)
- Panasonic(パナソニック)(12,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,982)
- イトーキ(13,070)
- オカムラ(岡村製作所)(6,850)
- スズキ(6,720)
- スバル(3,367)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2,400)
- ホンダ(2,754)
- メディアカバーマーケット(10,930)
- 三菱電機(8,221)
- 伊東電機(1,494)
- 大阪魂(2,261)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(72)

アウトドアスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様キャブタイヤケーブル別売り・Uキャップ付(5m)別売り、防雨形種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
薄型ミニダウンライト 300TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
スポットライト 簡易取付金具式
ENDO(遠藤照明)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷仕様LEDZランプ JDRx1:別売質量(kg)0.6高さ(mm)50有効高さ(mm)取付面:60器具・セット器具のみ縦(mm)556横(mm)73LEDランプJDRx1(別売)光源寿命40000時間可動範囲(°)150
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から5日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
ケーススポットライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から5日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用色白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
Synca リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
ケーススポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から62日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載。豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ仕様断熱加工:不可色白タイプ4000/3000タイプモジュールLED:付定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)400000(光束維持率92%)穴深さ(mm)埋込:103入数1台埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可演色性(Ra)83
スポットライト 1200 LEDモジュール付
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台(1台)翌々日出荷材質アルミダイカスト色黒消費電力(W)10.4電源内蔵時間光束維持40000h色温度(K)3000光源色電球色入数1台定格光束(lm)1311調光の可否不可照射面近接限度(cm)50LED交換不可
LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(lm)1385エコロジー商品省エネ
1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール付消費電力(W)14電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光色白色定格光束(lm)1385調光の可否不可LED交換不可
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台(1台)翌々日出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。仕様0.9その他40000h消費電力(W)16電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.5入数1入力電圧範囲(V)100-242調光方式無線調光定格光束(lm)3000器具相当Hf 32W器具相当調光範囲5~100%演色性(Ra)82
LEDZ リニア50 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷その他40000h消費電力(W)37電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入数1調光方式PWM定格光束(lm)5300調光範囲5~100%定格電圧範囲(V)100-242演色性(Ra)Ra82
アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(lm)6823調光の可否不可
メンテナンスユニット 110Wタイプ専用
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(lm)1132 (171.5lm/W)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら