※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
口金E26
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)360
タイプ防湿防雨形、E26口金
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類水銀レフ形LEDランプ
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)6.7
色白
取付直付
タイプ110Wタイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)6.3
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ110Wタイプ
寸法W(mm)300
埋込穴(Φmm)300×2450
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321
アズワン品番67-5577-99
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320
アズワン品番67-5578-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)□600
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
用途数値データは200V時
質量(kg)0.38
色白
高さ(mm)26.6
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ26
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1212
横(mm)26.6
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当Hf32W 高出力型
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
JDRシリーズ
消費電力(W)5.9
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46
径(Φmm)75
消費電力(W)6.2
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)83
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
口金E11
光源寿命40000時間
調光方式位相制御タイプ
グリーン購入法適合
調光率(%)5~100
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48
径(Φmm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)83
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
消費電力(W)5
仕様調光不可
電源(V)100
口金E11
全光束(Lm)450
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
ランプ径50/長さ(mm)64
演色指数(Ra)80
JDR-Hiシリーズ
消費電力(W)8.3
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
調光方式不可
演色指数(Ra)82
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)50
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560
電力(W)19.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
使用温度(℃)-25~+35
定格入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL)(mm)80×626
材質(カバー)樹脂
光源寿命40000時間
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
消費電力(W)12.4
使用温度(℃)‐25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246
口出線(mm)約200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2064(166.4/W)
調光の可否調光不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光
演色指数(Ra)82
Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用
長さ(mm)598
幅(mm)32
L600タイプ
電源内蔵タイプ
電力(W)(ユニット)11.6
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
仕様器具本体
幅(mm)230
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用
幅(mm)50
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
配光タイプ拡散配光
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-649N/W/WW、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数2
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-649N/W/WW、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ