カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品
特価

ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
CEJN(セイン)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)22日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ587” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ487” ワッシャー/Oリング
CEJN(セイン)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)22日以内出荷セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥8,798税込¥9,6781個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥9,298税込¥10,2281個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ916ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0916材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥6,998税込¥7,6981個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ913ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2446材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
”シリーズ913” フィーダーホース
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0923材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル
CEJN(セイン)¥9,398~税込¥10,338~1個34日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのスイベル交換用に。材質ステンレス(AISI303)
”シリーズ913” ストップボール
CEJN(セイン)¥1,798~税込¥1,978~1個34日以内出荷シリーズ913 ステンレス製ホースリール用スペア・ストップボールです。用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのストップボール交換用に。材質ゴム
ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥4,598~税込¥5,058~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 対応チューブ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ゲージスイベルアダプター
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-8228材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥4,498~税込¥4,948~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 対応チューブ
CEJN(セイン)¥8,198~税込¥9,018~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥4,298~税込¥4,728~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター HPメネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・高圧 アダプター HPメネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥7,798~税込¥8,578~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・低圧 アダプター HPオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・高圧 Gネジグランドナット
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番684-0922材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414接続ねじG 1/2 オネジ適合チューブ3/8 HP締付トルク(N・m)65
ステンレス・高圧 2ポートエルボーブロック
CEJN(セイン)¥20,980~税込¥23,078~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック
CEJN(セイン)¥42,980~税込¥47,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック
CEJN(セイン)¥34,980~税込¥38,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138