カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品
特価

”シリーズ288”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥25,980税込¥28,5781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-7779材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980税込¥53,8781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2470材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-4052材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ588”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥25,980~税込¥28,578~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体
”シリーズ588”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥17,980税込¥19,7781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ487”(ホース取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ287”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥20,980~税込¥23,078~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ687”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ587”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ587”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ687”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ487”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ287”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ587”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ287”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥7,898~税込¥8,688~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ487”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ587”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ587”(ホース取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ687”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ687”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ487”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥25,980~税込¥28,578~1個34日以内出荷液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100