カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品
特価

ステンレス・高圧 アダプター タイプM
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 プラグ タイプM
CEJN(セイン)¥4,798~税込¥5,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・高圧 キャップ タイプM
CEJN(セイン)¥9,498~税込¥10,448~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ
CEJN(セイン)¥5,898~税込¥6,488~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 エルボー
CEJN(セイン)¥31,980~税込¥35,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥4,598~税込¥5,058~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・低圧 プラグ
CEJN(セイン)¥3,500~税込¥3,850~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥7,898~税込¥8,688~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥7,598~税込¥8,358~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ
CEJN(セイン)¥3,698~税込¥4,068~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ
CEJN(セイン)¥4,898~税込¥5,388~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
”eSafe シリーズ310 マルチリンク”
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様残圧除去機能付トラスコ品番682-7660材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様残圧除去機能付材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
”シリーズ932”(メスプレート用アルミカバー/パーキングドック)
CEJN(セイン)¥25,980~税込¥28,578~1個34日以内出荷衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
”シリーズ932”(オスプレート用アルミカバー/パーキングドック)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
オート・カップリング 油圧用 カップリング
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
オート・カップリング 油圧用 コネクター
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
オートカップリング フルード用 カップリング
CEJN(セイン)¥279,800税込¥307,7801個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4541材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
オートカップリング フルード用 ニップル
CEJN(セイン)¥259,800税込¥285,7801個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4578材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
オート・カップリング 油圧用 ニップル
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0907材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/2 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,498~税込¥10,448~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,798~税込¥10,778~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,898~税込¥10,888~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
フル・フローニップル(プラグ)メネジ
CEJN(セイン)¥20,980税込¥23,0781個34日以内出荷真鍮製で経済的なバルブレス設計です。トラスコ品番566-4949材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローニップル(プラグ)
CEJN(セイン)¥9,898~税込¥10,888~1個34日以内出荷真鍮製で経済的なバルブレス設計です。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローカップリング(ソケット)NBR
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷真鍮製で経済的なバルブレス設計です。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
”シリーズ288”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,698税込¥6,2681個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2480材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ288”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2505材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-9355材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ288”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥25,980税込¥28,5781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-7779材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4