CEJN(セイン)
”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-5002
材質
真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82584446
10-667-1220
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください