曜日別特売

”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10-477-1220 825556408255564010-477-1220566-5007ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
10-477-0410 825869058258690510-477-0410566-4761ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする