「bf dot4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FMVSS 116 DOT4規格に適合した高性能レーシングブレーキフルード。カーボンブレーキ、セラミックブレーキシステムなど厳しい環境下でも安定した踏力を伝達し、最大のブレーキ性能を実現する為に開発されたレーシングブレーキフルードです。
タイプFMVSS No.116 DOT4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(0.5L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、
312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。
ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、
群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系
タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
関連キーワード