カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(3)
  • 制研化学工業(3)
  • カストロール(3)
  • TRW(3)
  • スズキ(2)
  • ホンダ(2)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • 古河薬品工業(1)
  • シーシーアイ(CCI)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FALCON(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • Gulf(1)
  • ジョイフル(1)
  • トヨタ(1)
  • スピードマスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dot4 1l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DOT 4 LV  BRAKE FLUID MOTULDOT 4 LV BRAKE FLUIDMOTUL
1,798税込1,978
1本(0.5L)
5日以内出荷
FMVSS No.116 DOT4/DOT3、SAE J 1703、SAE J 1704、ISO 4925(Classes 3,4,6)に適合した低粘度ブレーキフルード。最新の輸入車に指定されているISO 4925 Class 6に対応し、低温下でもESP、ABS等を装備した車両安定制御システムが安全、確実に作動するように開発されたブレーキフルードです。
タイプFMVSS No.116 DOT4/DOT3、SAE J 1703、SAE J 1704、ISO 4925(Classes 3,4,6)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
RBF700 FACTORY LINE BRAKE FLUID MOTULRBF700 FACTORY LINE BRAKE FLUIDMOTUL
3,998税込4,398
1本(0.5L)
当日出荷
FMVSS 116 DOT4規格に適合した高性能レーシングブレーキフルード。カーボンブレーキ、セラミックブレーキシステムなど厳しい環境下でも安定した踏力を伝達し、最大のブレーキ性能を実現する為に開発されたレーシングブレーキフルードです。
タイプFMVSS No.116 DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID MOTULRBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUIDMOTUL(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、 312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、 群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性