絞り込み
25,690件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    649税込714
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • 三角タップ Panasonic(パナソニック)

    三角タップ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
  • 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
  • コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ベターキャップ Panasonic(パナソニック)

    ベターキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
  • 充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)

    充電式サイクロン掃除機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
    用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6電源コード(m)1.5使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424使用電池リチウムイオン電池集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650充電可能回数約2500回ヘッド仕様パワーヘッド
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用
  • 引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
  • 露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • 手元スイッチ Panasonic(パナソニック)

    手元スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機専用 紙フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット(60枚)
    当日出荷
    適合NH-D502/D402
  • 紙パック Panasonic(パナソニック)

    紙パック

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合MC-G220、G250、G310、G330、G331、G405R、G3000、G4000、G5000、G6000、G3000P、G4000P、G5000P、G6000P
  • ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    キャップとコネクタボディのセット品です。
    仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • 軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)

    軒とい(ハイ丸)

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
  • コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準プレート
  • 乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
    タイプ単3本数30本保存期間(年)10
  • ローリングタップ Panasonic(パナソニック)

    ローリングタップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様左右共用種類止り
  • 埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たて継手

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ホーム接地20Aコーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水コードコネクタボディ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V