絞り込み
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22,623件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミキサー MX-153G・153P共通 Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-153G・153P共通

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    タイプ外・内蓋セットTKG品番9-0653-0102
  • 埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オフホワイト
  • フルカラー新金属プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別プレート・取付枠プレート形状1連2コ用
  • マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)

    マグネット式インレット20A 250V

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • 電子式タイムスイッチ(4動作・別回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(4動作・別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 24時間TSW 同一回路・停補付A接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間TSW 同一回路・停補付A接点

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
  • ゴム足(マグネット内蔵) Panasonic(パナソニック)

    ゴム足(マグネット内蔵)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1式
    欠品中
    マグネット内蔵のゴム足です。
    セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
  • エボルタ ネオ単4 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ ネオ単4

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本(4本)
    7日以内出荷
    乾電池エボルタを超えた「新乾電池」。さらに長持ち。長期保存可能。高い安全性。
    タイプ単4
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • インテリアダクト固定タイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリアダクト固定タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    タイプ取付固定取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • 工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト EZ37C4

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
    用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能照度(Lx)約1500(40cm前方)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
  • 埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット(20個)
    当日出荷
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • フロアコンスクエアLフロアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアLフロアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
    材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4
  • ハイベンダーPL型 Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダーPL型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PL型
  • A型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)

    A型フリージョイント 連結・後付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01タイプケーブル工事専用種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
  • A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    A型フラットエルボ 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
  • アドバンス コンセントプレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス コンセントプレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    マットホワイト
  • アドバンスシリーズテレホンガイド Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズテレホンガイド

    Panasonic(パナソニック)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    セラミックホワイト
  • シンプルマルチ継手 Panasonic(パナソニック)

    シンプルマルチ継手

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 軒樋 Panasonic(パナソニック)

    軒樋

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
    長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
  • パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ファイバーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
    付属品スムージーバー質量(kg)3容量(mL)1000電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351消費電力(W)255TKG品番9-0653-0301TKG品番(2017)6-0826-0201
  • 消し文字パネル Panasonic(パナソニック)

    消し文字パネル

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
    質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結合損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下
  • 片サドル(ドレンホース用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(ドレンホース用)

    Panasonic(パナソニック)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 10年交換不要脱臭フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要脱臭フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
    仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15