カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(328)
- オフィスサプライ(679)
- オフィス家具/清掃用品(80)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(340)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,904)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,382)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,453)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(36)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
47ページ目: Panasonic(パナソニック)のすべての商品
特価

台所用換気扇 強弱速調付 金属製
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式適合場所台所用基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から5日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から5日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)97(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
電池アダプタ・リチウムイオン14.4V
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。トラスコ品番777-1860質量(g)240本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)アズワン品番65-1997-77
フルカラー埋込パイロットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タイプ電流検知型定格電圧(V)300結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
接点出力受信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個欠品中ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
パワーカッター用金工刃
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕様金工刃トラスコ品番475-5553適合本体EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM刃数30質量(kg)1.6最高回転数(min-1[r.p.m])6000切断対象金工外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
LED誘導灯 避難口 表示板 A級
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
FP0用圧接ソケット
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
4点ターミナル用短絡板(絶縁付)
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個当日出荷用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
レシプロソー用 金工刃(5本1組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(5本組)欠品中トラスコ品番733-8953材質バイメタル全長(mm)150山数14(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V引掛形
フルカラー 埋込扉付接地コンセント(送り端子付)
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571個当日出荷形状平刃タイプタイプ送り端子付(電源、接地共)種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15