ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール終端の閉そくに使用します。
質量(kg)0.014
種類A型
形状エンド
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
色ホワイト
質量(kg)0.006
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
種類エンド
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)20
トラスコ品番836-0722
適合規格トロリーワイヤー90A・300A・500A用
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
長さL(mm)100
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7
寸法L(mm)95.4
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用
角度(°)(立上げ)15
適合本体LSEB7203LE1、LGB85041LE1、LGB85030LE1他
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
適合本体JG35RM、LGB52085LE1、LSEB7102LE1他
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
適合本体LGB52015LE1、LGB52016LE1、LSEB7001LE1他
1袋(2個)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20
適合PF管用
付属品釘、防トロキャップ
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。
角度(°)(立ち上げ)20
色調オレンジ
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)20
寸法d(Φmm)76.5
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)30~60
タイプフィードイン兼用
仕様ケーブル工事専用
形状エンドキャップ
質量(kg)0.15
種類C型
寸法L(mm)110
寸法H(mm)31.4
寸法W(mm)62.8
多用途収納用 エンドパネル
用途エンドパネル
幅(mm)400
厚さ(mm)18
高さ(mm)2411
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
立上げ角度20°
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
1セット(2個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付
材質樹脂製
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付
材質樹脂製
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。
付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ
種別ファクトライン400
質量(kg)0.5
色アイボリーグレイ
種類エンドキャップ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
質量(kg)0.03
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
色クールホワイト
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8366
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用
角度(°)(立上げ)30~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ