443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン 長さ(mm)500 最小曲げ半径(mm)R15以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7 チューブ径(Φmm)6
1個
779 税込857
当日出荷

イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による) 消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷



















Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。30mΩのESRを備え、需要に応じて、耐振タイプの製品も用意しています。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1800mArms アズワン品番65-7098-50
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:35V●等価直列抵抗:60mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1200mArms アズワン品番65-7097-72
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー, ハイブリッド●静電容量:39μF●電圧:35V●等価直列抵抗:100mΩ●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:5 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000h アズワン品番65-7096-38
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V●等価直列抵抗:50mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 6.1mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1300mArms アズワン品番65-7101-60
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:2000mArms アズワン品番65-7095-90
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。35mΩESRを備え、需要に応じて、耐振タイプを選択できます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1700mArms アズワン品番65-7104-07
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000h アズワン品番65-7093-27
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●誘電正接:12% アズワン品番65-7097-41
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は220μFです。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7038-44
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:12.6x10.3mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7046-12
1セット(400個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680μFの静電容量を備えています。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7041-51
1セット(1000個)
239,800 税込263,780
欠品中

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7046-37
1セット(1000個)
229,800 税込252,780
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7038-15
1セット(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は 330 μ F です。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに
仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.9x8.3mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7050-29
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.9x8.3mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7078-53
1セット(1000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性
仕様●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7038-16
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。820μFの静電容量があります。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6977-66
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7077-24
1セット(500個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合
仕様●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7077-25
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷