4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCB
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26 タイプ逆接続可能型 極数3P 定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30 温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能2000V×1分間 使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗5MΩ以上 標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V)135 定格不動作過電圧(V)125 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20A
材質(端子板)銅合金 質量(kg)約0.165 規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 定格電流(A)20 材質(ケース)PET樹脂 材質(ハンドル)PBT樹脂 接点材質銀合金 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子5.5-5 フレーム(AF)50 接続可能電線 撚線(mm2)3.5 接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg)約0.18 規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A)50 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m)2.0~2.5 周囲湿度(%RH)45~85 動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧(過電圧)130±5 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動電磁式 耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性0.4万回 電気的開閉耐久性6000回 極数・素子数3P3E 適合圧着端子14-5 フレーム(AF)50 耐電圧(V/min)2000 接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷