電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード