678件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無
エコ商品
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g)約100(電池含む) 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲0℃~+40℃ 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命約10年 設置場所台所 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間約1週間 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報有
エコ商品
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約110(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所台所など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面。壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) 感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492 材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)145 奥行(mm)26 電源専用リチウム電池(同梱) 定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下 電池寿命約10年 設置位置壁面(屋内) 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
フィルター捕集効率 約95% 湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ) 2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。 微小粒子用フィルターはPM2.5対応。 トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。 リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50 換気量率(%)(有効)95 本体質量(kg)13
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など 付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本 材質本体:ABS樹脂/クールホワイト 質量(g)約105(電池含む) 電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 感知方式熱式 音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H 材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン 交換目安約2年 除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
用途屋内用 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む) 適合パイプ径(Φmm)150 換気量率(%)有効:92
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 熱電対カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁) 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
欠品中

熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FP7機能カセット(熱電対入力)
エコ商品
本体質量(g)約25(端子台含む) 接続方式コネクタ式端子台 入力点数2ch(ch間絶縁) 分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1) 消費電流(mA)45以下 絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 サンプリング周期100ms/2ch 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) RoHS指令(10物質対応)対応 総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃) 入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃ 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 入力インピーダンス(kΩ)344
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷


DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.7 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷



DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.5 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25 埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm)Φ65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色
エコ商品
仕様【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り ブラック 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所台所 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.9 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

壁掛け熱交換気システム 交換用給気清浄フィルター(専用)
用途FY-20KW-W,FY-20KW-H,FY-30KW-W,FY-30KW-H用交換用給気清浄フィルター
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)6.5 マンセル値フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

質量(g)約145 耐電圧500V AC 1分間 チャンネル数8 入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250 絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃) 入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです 消費電流80mA以下 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱当番薄型電池/移報付・引き紐付・BL品
エコ商品
仕様●火災警報音量:1mにて70dB以上(検定基準)●移報出力:DC30V、0.5A以下●警報音・音声警報:【火災警報時】ピュー、ピュー、火事です。火事です。【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合 寸法(mm)約Φ100×約42(取付ベース含む) 質量(g)約110(専用リチウム電池含む) 使用電池専用リチウム電池 SH384552520(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 設置場所天井面・壁面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm
エコ商品
材質グラファイト 長さ(mm)180 幅(mm)115 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)180×115 熱伝導率(W/mk)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

適合機種FY-8X-W(-C)、FY-8XY、FY-8XJ-W(-C)、FY-8XJY 材質(フィルター)日本バイリーン製PS400
1枚
549 税込604
当日出荷